Apollo 61ylf205t1pr | Van một chiều dạng xoay Đồng chì thấp 1 Inch | 36n626 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR Van một chiều xoay Đồng chì thấp 1 inch | AC6WNT 36N626

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR Van kiểm tra Swing Chì thấp 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6WNT phần: 61YLF205T1PRTham chiếu chéo: 36N626
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
€277.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kiểm tra swing
Tuân thủNSF61-G, NSF 380
Kiểu kết nốiẤn Bản
Dòng chảy28.6 gpm
Chiều dài5 29 / 32 "
Vật chấtĐồng chì thấp
Tối đa Áp suất hơi125 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Tối đa Áp lực nước200 psi
Vị trí lắp đặtDọc hoặc ngang
Chiều cao tổng thể2 17 / 64 "
Vật liệu con dấuNSF lớp EPDM
Chất liệu ghếPTFE
Kích thước máy1"
Chiều rộng3.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Apollo 61YLF205T1PR là van một chiều dạng xoay có độ dẫn thấp lý tưởng cho các ứng dụng dòng chảy một chiều và ngăn chặn sự hút ngược của chất lỏng.
  • Nó yêu cầu áp suất nứt 0.5 psi để cho phép đĩa xoay trên bản lề hoặc thân trục để chặn dòng chảy ngược hoặc cho phép dòng chảy thuận.
  • Van tuân thủ MSS SP-80 này được thiết kế để kết nối cơ khí thẳng đứng / ngang trực tiếp với ống đồng kéo cứng ASTM B88 Loại K, L & M.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTuân thủDòng chảyChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyChiều rộngGiá cả
APOLLO VAN 61YLF203T1PR Van kiểm tra xoay Máy ép 1/2 inch | AC6WNQ 36N624 61YLF203T1PRNSF61-G, NSF 3787 gpm4 19 / 64 "1 21 / 32 "1 / 2 "2 31 / 64 "€165.90
APOLLO VAN 61YLF204T1PR Van kiểm tra xoay Máy ép 3/4 inch | AC6WNR 36N625 61YLF204T1PRNSF61-G, NSF 37912 gpm5 3 / 32 "1 29 / 32 "3 / 4 "2 15 / 16 "€194.00
APOLLO VAN 61YLF206T1PR Van một chiều xoay Đồng chì thấp 1-1/4 | AC6WNU 36N627 61YLF206T1PRNSF61-G, NSF 38139 gpm7"2 63 / 64 "1.25 "4.5 "€372.91
APOLLO VAN 61YLF207T1PR Van một chiều xoay Đồng chì thấp 1-1/2 | AC6WNV 36N628 61YLF207T1PRNSF61-G, NSF 38256 gpm7.75 "2 63 / 64 "1.5 "4.5 "€429.66
APOLLO VALVES 61YLF208T1PR Van kiểm tra xoay Đồng chì thấp 2 inch | AC6WNW 36N629 61YLF208T1PRNSF61-G, NSF 383152 gpm8 29 / 32 "3 47 / 64 "2"5.25 "€612.06
APOLLO VALVES 61YLF204T1 Van một chiều xoay, loại Y, kích thước 3/4 inch NPT, màu đồng | BZ9KMR 163T34LF 61YLF204T1------€140.99
APOLLO VALVES 61YLF203T1 Van một chiều xoay, loại Y, kích thước 1/2 inch NPT, màu đồng | BZ9KMU 163T12LF 61YLF203T1------€122.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 61YLF205T1PR Van kiểm tra Swing Chì thấp 1 inch
€277.37 /đơn vị