Intermatic Hb114 | Hẹn Giờ Cơ 240v 20a Cắm Vào | 20xe86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ INTERMATIC HB114 Cơ 240V 20A Cắm vào | AF7EEC 20XE86

INTERMATIC HB114 Hẹn Giờ Cơ 240V 20A Cắm

Trong kho
Khoản mục: AF7EEC phần: HB114Tham chiếu chéo: 20XE86
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
€50.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ cắm vào
amps20
Màutrắng
Độ sâu3"
Kỹ thuật số / Cơ khí
HP@240V2
Chiều dài3"
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt2
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ, 30 phút
Min. Cài đặt thời gian30 min.
Loại ống nghe6-20R
Receptials1
Phong cáchCắm vào
KiểuTrong nhà
Loại công tắc
UPC078275135215
điện áp240
Watts5000
Chiều rộng568588 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.26
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS9107008000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsLoại PinMin. Cài đặt thời gianKiểuđiện ápWattsChiều rộngGiá cả
Bộ hẹn giờ INTERMATIC HB112 Cơ 240V 15A Cắm vào | AF7EEA 20XE84 HB11223 giờ, 30 phút15-30 min.Trong nhà2403750568588 "€39.55
Bộ hẹn giờ INTERMATIC HB113 Cơ 120V 20A Cắm vào | AF7EEB 20XE85 HB11323 giờ, 30 phút20-30 min.Trong nhà1202500568588 "€51.16
INTERMATIC TN311 Bộ hẹn giờ lập trình cắm cơ, Màu trắng, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 giờ, 30 phút15-30 min.Trong nhà1201750568674 "€31.97
INTERMATIC DT620 Đồng hồ bấm giờ nối đất, 28 sự kiện được lập trình, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 Ngày, 23 giờ, 59 phút.15SR44 Bạc oxit1 min.Trong nhà1201000568675 "€87.08
Đồng hồ bấm giờ thiên văn INTERMATIC HB880R; Màu đen, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 Ngày, 23 giờ, 59 phút.15Kiềm kiềm1 min.Ngoài trời1201000568588 "€113.14
Bộ hẹn giờ ngoài trời INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 giờ, 30 phút9.5-30 min.-120 VAC11853"€29.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC HB114 Hẹn Giờ Cơ 240V 20A Cắm
€50.87 /đơn vị