Hẹn giờ ngoài trời Intermatic ; Tn111rm40; Trình cắm | 20xe88 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ hẹn giờ ngoài trời INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88

INTERMATIC TN111RM40 Hẹn giờ ngoài trời, 120 V, 9.5 A, SPST

Trong kho
Khoản mục: AG9MKA phần: TN111RM40Tham chiếu chéo: 20XE88

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€29.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ cắm vào
amps9.5
MàuĐen
Độ sâu3"
Kỹ thuật số / Cơ khí
Chiều dài4"
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt2
Tối đa Cài đặt thời gian23 giờ, 30 phút
Min. Cài đặt thời gian30 min.
Loại ống nghe1-15R
Receptials1
Phong cáchCắm vào
Loại công tắc
UPC078275097384
điện áp120 VAC
Watts1185
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Intermatic TN111RM40 là bộ hẹn giờ đèn và thiết bị nhỏ phù hợp với hệ thống đèn huỳnh quang, sợi đốt và các hệ thống chiếu sáng ngoài trời khác. Nó có tính năng chiếu sáng cảnh quan có thể được điều khiển với hai sự kiện bật / tắt đặc biệt mỗi ngày bằng bộ hẹn giờ ngoài trời.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ hẹn giờ cơ học 111 giờ Intermatic TN40RM24 được đánh giá để lắp đặt vào vỏ máy biến áp hạ áp Loại 3R và thích hợp cho máy sục khí, vòi phun nước và bộ sưởi khối động cơ.
  • Nó cung cấp 2 cài đặt BẬT / TẮT mỗi ngày bằng cách sử dụng bộ cắt có thể tháo rời trong khi vẫn tạo điều kiện bổ sung nhiều sự kiện BẬT / TẮT hơn với bộ cắt phụ.
  • Nó có các ổ cắm ghi đè bằng tay và phân cực 2 ngạnh.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • CSA
  • UL

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Ba loại bộ hẹn giờ chính là gì?

A. Ba loại chính của bộ định thời PLC là trễ trễ, tắt trễ và trễ có chu kỳ.

Q. Bộ hẹn giờ cắm điện tiêu thụ bao nhiêu điện?

A. Bộ đếm thời gian cơ học trung bình sử dụng 1 Watt mỗi giờ tương đương với 24 Watts hàng ngày. Thông thường, bộ đếm thời gian kỹ thuật số sử dụng nhiều năng lượng hơn một chút. Khoảng 2 Watts mỗi giờ điện được sử dụng ở đây.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsLoại PinMin. Cài đặt thời gianKiểuđiện ápWattsChiều rộngGiá cả
Bộ hẹn giờ INTERMATIC HB112 Cơ 240V 15A Cắm vào | AF7EEA 20XE84 HB11223 giờ, 30 phút15-30 min.Trong nhà2403750568588 "€39.55
Bộ hẹn giờ INTERMATIC HB113 Cơ 120V 20A Cắm vào | AF7EEB 20XE85 HB11323 giờ, 30 phút20-30 min.Trong nhà1202500568588 "€51.16
Bộ hẹn giờ INTERMATIC HB114 Cơ 240V 20A Cắm vào | AF7EEC 20XE86 HB11423 giờ, 30 phút20-30 min.Trong nhà2405000568588 "€50.87
INTERMATIC TN311 Bộ hẹn giờ lập trình cắm cơ, Màu trắng, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 giờ, 30 phút15-30 min.Trong nhà1201750568674 "€31.97
INTERMATIC DT620 Đồng hồ bấm giờ nối đất, 28 sự kiện được lập trình, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 Ngày, 23 giờ, 59 phút.15SR44 Bạc oxit1 min.Trong nhà1201000568675 "€87.08
Đồng hồ bấm giờ thiên văn INTERMATIC HB880R; Màu đen, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90 HB880R6 Ngày, 23 giờ, 59 phút.15Kiềm kiềm1 min.Ngoài trời1201000568588 "€113.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC TN111RM40 Hẹn giờ ngoài trời, 120 V, 9.5 A, SPST
€29.28 /đơn vị