Hẹn giờ kỹ thuật số Intermatic Hb880r, tối đa 14 cài đặt bật/tắt | 20xe90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ bấm giờ thiên văn INTERMATIC HB880R; Màu đen, 1000 Watt, 120 V, 15 A | AF7EEF 20XE90

INTERMATIC Hẹn giờ thiên văn HB880R; Đen, 1000 Watt, 120 V, 15 A

Trong kho
Khoản mục: AF7EEF phần: HB880RTham chiếu chéo: 20XE90
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
€113.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHẹn giờ cắm vào
amps15
Loại PinKiềm kiềm
MàuĐen
Độ sâu3"
Kỹ thuật số / Cơ khíKỹ thuật số
HP@120V1/4
Chiều dài5.5 "
Tối đa Chu kỳ Bật / Tắt14
Tối đa Cài đặt thời gian6 Ngày, 23 giờ, 59 phút.
Min. Cài đặt thời gian1 min.
Loại ống nghe(2) 5-15R
Receptials2
Phong cáchCắm vào
KiểuNgoài trời
Loại công tắcKỹ thuật số
UPC078275140134
điện áp120
Watts1000
Chiều rộng568588 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS9107008000

Chi tiết sản phẩm:

  • Được trang bị các tùy chọn lập trình đầy đủ trong 7 ngày (đồng hồ thiên văn, điều chỉnh DST tự động và chế độ ngẫu nhiên) lý tưởng để điều khiển đèn LED và đèn CFL, máy bơm tưới tiêu, máy sưởi khối động cơ và máy sục khí
  • Cơ sở điều chỉnh Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày (DST) trong một nút plug-in tạo điều kiện tự động hóa nhanh chóng và dễ dàng
  • Vỏ được xếp hạng ngoài trời với hai ổ cắm nối đất để cung cấp hoạt động chống mưa
  • 14 sự kiện có thể lập trình BẬT / TẮT và phích cắm 3 chấu được gắn trên dây dài 24 inch
  • Có thể cắm trực tiếp vào ổ cắm trên tường

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cài đặt thời gianampsLoại PinMin. Cài đặt thời gianKiểuđiện ápWattsChiều rộngGiá cả
Bộ hẹn giờ INTERMATIC HB112 Cơ 240V 15A Cắm vào | AF7EEA 20XE84 HB11223 giờ, 30 phút15-30 min.Trong nhà2403750568588 "€39.55
Bộ hẹn giờ INTERMATIC HB113 Cơ 120V 20A Cắm vào | AF7EEB 20XE85 HB11323 giờ, 30 phút20-30 min.Trong nhà1202500568588 "€51.16
Bộ hẹn giờ INTERMATIC HB114 Cơ 240V 20A Cắm vào | AF7EEC 20XE86 HB11423 giờ, 30 phút20-30 min.Trong nhà2405000568588 "€50.87
INTERMATIC TN311 Bộ hẹn giờ lập trình cắm cơ, Màu trắng, 15 A, 120 V | AF7EED 20XE87 TN31123 giờ, 30 phút15-30 min.Trong nhà1201750568674 "€31.97
INTERMATIC DT620 Đồng hồ bấm giờ nối đất, 28 sự kiện được lập trình, 120 V, 15 A | AF7EEE 20XE89 DT6206 Ngày, 23 giờ, 59 phút.15SR44 Bạc oxit1 min.Trong nhà1201000568675 "€87.08
Bộ hẹn giờ ngoài trời INTERMATIC TN111RM40, 120 V, 9.5 A, SPST | AG9MKA 20XE88 TN111RM4023 giờ, 30 phút9.5-30 min.-120 VAC11853"€29.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INTERMATIC Hẹn giờ thiên văn HB880R; Đen, 1000 Watt, 120 V, 15 A
€113.14 /đơn vị