Ingersoll-rand G1a200rs4 | Máy Nhám Đĩa Khí Công Nghiệp 0.4 Hp | 1tdh5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám đĩa không khí INGERSOLL-RAND G1A200RS4 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5

INGERSOLL-RAND Máy chà nhám đĩa khí G1A200RS4 công nghiệp 0.4 Hp

Trong kho
Khoản mục: AB3HAL phần: G1A200RS4Tham chiếu chéo: 1TDH5
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
€1,192.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.0
CFM @ đầy tải25
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ20,000 rpm
Xử lý vật liệuhỗn hợp
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.4
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "-20
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPLỗ trồng câyCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyChiều dài tổng thểKích padThrottletốc độ biếnCFM @ đầy tảiGiá cả
Máy chà nhám đĩa khí INGERSOLL-RAND 3103XPA 0.2 HP 2" hoặc 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "hoặc 3"Cò súng19.4€233.55
Máy chà nhám khí nén góc INGERSOLL-RAND 313A, 1.0 HP, 7 Inch | AE4GDW 5KB20 313A0.55 / 8 "812.625 "7"LeverKhông29.0€481.86
Máy chà nhám đĩa khí INGERSOLL-RAND 317A, Ống xả phía sau, 18000 RPM, 25 CFM, Kim loại | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "hoặc 5"Cò súngKhông25€179.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy chà nhám đĩa khí G1A200RS4 công nghiệp 0.4 Hp
€1,192.76 /đơn vị