Máy chà nhám đĩa khí Ingersoll-rand 313a | 5kb20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy chà nhám khí nén góc INGERSOLL-RAND 313A, 1.0 HP, 7 Inch | AE4GDW 5KB20

INGERSOLL-RAND Máy chà nhám khí nén góc 313A, 1.0 HP, 7 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4GDW phần: 313ATham chiếu chéo: 5KB20
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
€437.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh bóng đĩa khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
Lỗ trồng cây5 / 8 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy8
CFM @ đầy tải29.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ5000 rpm
Xử lý vật liệuKim loại
Vật liệu vỏKim loại
HP0.5
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể12.625 "
Kích pad7"
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
UPC663023019727
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)34.8
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy chà nhám đĩa không khí thích hợp được trang bị một miếng đệm 7 inch lý tưởng để làm nhám các chất độn thân máy, làm nhẵn các bề mặt kim loại và loại bỏ gỉ
  • Có động cơ hạng nặng với ổ bi để giảm tổn thất ma sát và cung cấp tốc độ lên đến 5000 vòng / phút
  • Tay cầm báng súng lục bổ sung giúp cân bằng hoàn toàn, ổn định, người dùng thoải mái và giảm thiểu mệt mỏi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHPLỗ trồng câyCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyChiều dài tổng thểKích padThrottletốc độ biếnCFM @ đầy tảiGiá cả
Máy chà nhám đĩa khí INGERSOLL-RAND 3103XPA 0.2 HP 2" hoặc 3" | AA4KYZ 12T589 3103XPA0.2-2.15"2 "hoặc 3"Cò súng19.4€223.20
Máy chà nhám đĩa không khí INGERSOLL-RAND G1A200RS4 0.4 Hp | AB3HAL 1TDH5 G1A200RS40.4-6.06"-LeverKhông25€1,167.60
Máy chà nhám đĩa khí INGERSOLL-RAND 317A, Ống xả phía sau, 18000 RPM, 25 CFM, Kim loại | AE4GDX 5KB21 317A-7 / 8 "12.04.375 "3 "hoặc 5"Cò súngKhông25€166.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy chà nhám khí nén góc 313A, 1.0 HP, 7 inch
€437.69 /đơn vị