Búa hơi Ingersoll-rand Avc13a1, khí nén | 3y496 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Búa hơi INGERSOLL-RAND AVC13A1, 13 CFM, Đinh tán 1/4 inch, Nhôm, Khí nén | AD3CPV 3Y496

INGERSOLL-RAND Búa hơi AVC13A1, 13 CFM, Đinh tán 1/4 inch, Nhôm, Khí nén

Trong kho
Mặt hàng: AD3CPV phần: AVC13A1Tham chiếu chéo: 3Y496
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
€1,288.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcAir Hammer
Air Inlet1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.2
Số lần thổi mỗi phút1725
CFM @ đầy tải13.0
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSúng lục
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước chân0.401 "
Loại chânTròn
Chiều dài đột quỵ4"
UPC663023009421

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)18.54
Mã HS8467191000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Riveter được thiết kế cho các ứng dụng hàng không vũ trụ và cũng có thể được sử dụng để bẻ và cắt các vật bằng kim loại
  • Có bộ điều chỉnh điện tích hợp đảm bảo thay đổi nguồn điện nhanh chóng khi đang di chuyển và bộ lưu giữ tổ ong tiêu chuẩn cho các ứng dụng tán đinh
  • Kết cấu nhôm bền và nhẹ cho phép vận chuyển dễ dàng và có thể chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Đi kèm với việc trang bị van tiết lưu chính xác, dễ dàng điều khiển, đảm bảo hiệu suất không bị lỗi trong môi trường bất lợi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiNhiệm vụChiều dài tổng thểÁp suất yêu cầuLoại chânGiá cả
INGERSOLL-RAND 117 Búa Không Khí Ave Cfm 3 3-1 / 2 Inch Stroke | AA4KYX 12T586 1173200014Tổng Quát10 "90 psiCuộn dây giữ mùa xuân€162.63
INGERSOLL-RAND 132 Búa hơi, Hành trình 4 inch, 3 CFM, NPT 1/4 inch, 1725 đòn / phút | AA4KYY 12T587 1323172511Tổng Quát8.5 "90 psiCuộn dây giữ mùa xuân€1,086.26
Búa hơi INGERSOLL-RAND 118MAX 3-1 / 2 inch hành trình | AB7RGA 23Z003 118MAX11.2525002.9công nghiệp10.5 "105 psi-€261.92
Búa hơi INGERSOLL-RAND 122MAX, 2-5/8 Inch, Chống rung, Giảm tiếng ồn | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9công nghiệp8.625 "105 psi-€268.51
Búa hơi INGERSOLL-RAND 116, NPT 1/4 inch, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0Tổng Quát7 26 / 32 "90 psiTròn€110.30
Búa khí nén INGERSOLL-RAND 115, 5000 BPM, 1-5/8 cú đánh | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0Tổng Quát6 7 / 64 "90 psiTròn€103.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Búa hơi AVC13A1, 13 CFM, Đinh tán 1/4 inch, Nhôm, Khí nén
€1,288.70 /đơn vị