Ingersoll-rand 118max | Air Hammer Hành trình 3-1/2 inch | 23z003 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Búa hơi INGERSOLL-RAND 118MAX 3-1 / 2 inch hành trình | AB7RGA 23Z003

INGERSOLL-RAND Búa không khí 118MAX Hành trình 3-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AB7RGA phần: 118MAXTham chiếu chéo: 23Z003
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
€261.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcAir Hammer
Air Inlet1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy11.25
Số lần thổi mỗi phút2500
CFM @ đầy tải2.9
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSúng lục
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể10.5 "
Áp suất yêu cầu105 psi
Kích thước chân0.401 "
Chiều dài đột quỵ3-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.86
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8467115020
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiNhiệm vụChiều dài tổng thểÁp suất yêu cầuLoại chânGiá cả
INGERSOLL-RAND 117 Búa Không Khí Ave Cfm 3 3-1 / 2 Inch Stroke | AA4KYX 12T586 1173200014Tổng Quát10 "90 psiCuộn dây giữ mùa xuân€162.63
INGERSOLL-RAND 132 Búa hơi, Hành trình 4 inch, 3 CFM, NPT 1/4 inch, 1725 đòn / phút | AA4KYY 12T587 1323172511Tổng Quát8.5 "90 psiCuộn dây giữ mùa xuân€1,086.26
Búa hơi INGERSOLL-RAND 122MAX, 2-5/8 Inch, Chống rung, Giảm tiếng ồn | AB7RGC 23Z005 122MAX11.2535002.9công nghiệp8.625 "105 psi-€268.51
Búa hơi INGERSOLL-RAND AVC13A1, 13 CFM, Đinh tán 1/4 inch, Nhôm, Khí nén | AD3CPV 3Y496 AVC13A13.2172513.0công nghiệp8.75 "90 psiTròn€1,288.70
Búa hơi INGERSOLL-RAND 116, NPT 1/4 inch, 90 PSI | AF2YEA 6Z559 1163.0350015.0Tổng Quát7 26 / 32 "90 psiTròn€110.30
Búa khí nén INGERSOLL-RAND 115, 5000 BPM, 1-5/8 cú đánh | AF6QRE 20CK95 1152.0500014.0Tổng Quát6 7 / 64 "90 psiTròn€103.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Búa không khí 118MAX Hành trình 3-1 / 2 inch
€261.92 /đơn vị