DBI-SALA 8301041 Hệ thống lối vào không gian hạn chế Chiều cao 7 ft Chiều dài 60ft
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống nhập không gian hạn chế |
Chiều dài cáp tời | 60 ft. |
Vật liệu cáp tời | Thép mạ kẽm |
Độ bền kéo của cáp tời | 7000 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 34.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 62.23 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.