Ingersoll-rand 51234060 | Thanh khoan 7/8 X 4-1/4 H Ren 48 Inch | 1ajd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan INGERSOLL-RAND 51234060 7/8 x 4-1 / 4 H Chủ đề 48 inch | AA8VQB 1AJD4

INGERSOLL-RAND 51234060 Cần khoan 7/8 x 4-1/4 H Ren 48 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8VQB phần: 51234060Tham chiếu chéo: 1AJD4
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
€357.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh khoan
Kích thước khoan7 / 8 "
Chiều dài tổng thể48 "
Chiều dài chân4.25 "
Hình dạng chânHex
Kích thước chân7/8" x 4-1/4"
Loại chânH Chủ đề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.17
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)137.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8466100130
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khoanChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
INGERSOLL-RAND 51233690 Drill Rod 7/8 x 4-1 / 4 H Thread 24 Inch | AA8VPZ 1AJD2 512336907 / 8 "24 "7/8" x 4-1/4"€259.59
INGERSOLL-RAND 50354596 Drill Rod 1 x 4-1 / 4 H Thread 24 Inch | AA8VQA 1AJD3 503545961"24 "1 "x 4-1 / 4"€260.64
INGERSOLL-RAND 50283183 Drill Rod 1 x 4-1 / 4 H Thread 48 Inch | AA8VQC 1AJD5 502831831"48 "1 "x 4-1 / 4"€406.70
INGERSOLL-RAND 50712975 Drill Rod 7/8 x 4-1 / 4 H Thread 72 Inch | AA8VQD 1AJD6 507129757 / 8 "72 "7/8" x 4-1/4"€450.98
RFQ
INGERSOLL-RAND 50283696 Drill Rod 1 x 4-1 / 4 H Thread 72 Inch | AA8VQE 1AJD7 502836961"72 "1 "x 4-1 / 4"€446.83
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 51234060 Cần khoan 7/8 x 4-1/4 H Ren 48 inch
€357.54 /đơn vị