32j029 | Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 32J029 Brass Ball Valve Inline Fnpt 1/2 In | AC6AHQ

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 32J029 Nội tuyến Fnpt 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC6AHQ phần: 32J029
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
€14.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThau
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủChỉ thị Châu Âu 98/83 / CE Chất lượng nước
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Loại xử lýLever
Max. Sức ép400 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 356 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)7.01
Chiều dài tàu (cm)18.01
Chiều rộng tàu (cm)11.99
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu trúc vanChất liệu bóngXử lý vật liệuLoại xử lýMax. Sức épKích thước đường ốngHải cảngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYT2 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 4 In | AB2ZJX 1PYT2Mảnh ghépĐồng thau mạ ChromeThép với tay cầm VinylLever600 psi WOG, 150 psi WSP4"Full-€413.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng 1PYZ3 Nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AB2ZLW 1PYZ3Mảnh ghépĐồng thau mạ ChromeThép với tay cầm VinylĐòn bẩy có thể khóa200 psiCWP1.25 "Full-40 độ đến 140 độ F€80.35
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng thau 1PYZ4 Nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AB2ZLX 1PYZ4Mảnh ghépĐồng thau mạ ChromeThép với tay cầm VinylĐòn bẩy có thể khóa200 psiCWP1.5 "Full-40 độ đến 140 độ F€113.53
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng thau 1PYZ5 Nội tuyến Fnpt 2 In | AB2ZLY 1PYZ5Mảnh ghépĐồng thau mạ ChromeThép với tay cầm VinylĐòn bẩy có thể khóa200 psiCWP2"Full-40 độ đến 140 độ F€273.29
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PZA7 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1PZA7Mảnh ghépĐồng thau mạ ChromeNylonCần gạt kiểu Tee Nêm có thể hoán đổi cho nhau450 psi1 / 8 "Giảm-40 độ đến 350 độ F€12.60
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PZA8 Van bi bằng đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1PZA8Mảnh ghépĐồng thau mạ ChromeNylonCần gạt kiểu Tee Nêm có thể hoán đổi cho nhau450 psi1 / 4 "Giảm-40 độ đến 350 độ F€17.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PZA9 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1PZA9Mảnh ghépĐồng thau mạ ChromeNylonCần gạt kiểu Tee Nêm có thể hoán đổi cho nhau450 psi3 / 8 "Giảm-40 độ đến 350 độ F€16.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 32J029 Nội tuyến Fnpt 1/2 In
€14.99 /đơn vị