Ingersoll-rand 345max | Máy Mài Góc Không Khí 9-5/8 Inch Chiều Dài 12000 Vòng/phút | 5lan9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài góc không khí INGERSOLL-RAND 345MAX 9-5/8 inch Chiều dài 12000 vòng / phút | AE4JXA 5LAN9

INGERSOLL-RAND Máy mài góc không khí 345MAX Chiều dài 9-5 / 8 inch 12000 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AE4JXA phần: 345MAXTham chiếu chéo: 5LAN9
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
€497.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài góc
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10
CFM @ đầy tải41
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ12,000 rpm
Loại máy màiLoại 27
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.88
KhóaSự An Toàn
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9.625 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
UPC663023081991
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.46
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeGiá cả
Máy mài góc không khí INGERSOLL-RAND 3445MAX, 12000 RPM, Chiều dài 9-5/8 Inch | AE4JWZ 5LAN8 3445MAX4.5 "€514.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy mài góc không khí 345MAX Chiều dài 9-5 / 8 inch 12000 Rpm
€497.92 /đơn vị