Máy mài góc không khí Ingersoll-rand 3445max, 41 Cfm | 5lan8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài góc không khí INGERSOLL-RAND 3445MAX, 12000 RPM, Chiều dài 9-5/8 Inch | AE4JWZ 5LAN8

INGERSOLL-RAND Máy mài góc không khí 3445MAX, 12000 RPM, Chiều dài 9-5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4JWZ phần: 3445MAXTham chiếu chéo: 5LAN8
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
€514.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài góc
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy10
CFM @ đầy tải41
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ12,000 rpm
Loại máy màiLoại 27
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.88
KhóaSự An Toàn
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể9.625 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính5 / 8 "-11
ThrottleLever
tốc độ biếnKhông
Đường kính bánh xe4.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.47
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)31.24
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để cắt gạch, máy lát & vữa và cũng có thể được sử dụng để mài, đánh bóng và đánh bóng kim loại
  • Được trang bị một công cụ bôi trơn tích hợp giúp tăng độ bền và một biện pháp bảo vệ giúp bảo vệ người dùng khỏi tia lửa, mảnh vỡ và chất mài mòn
  • Có vỏ nhẹ và công thái học giúp người dùng ít mệt mỏi hơn
  • Loại bỏ vật liệu hiệu suất cao nhờ tỷ lệ công suất trên trọng lượng lý tưởng và tính linh hoạt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính bánh xeGiá cả
Máy mài góc không khí INGERSOLL-RAND 345MAX 9-5/8 inch Chiều dài 12000 vòng / phút | AE4JXA 5LAN9 345MAX5"€497.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Máy mài góc không khí 3445MAX, 12000 RPM, Chiều dài 9-5/8 inch
€514.62 /đơn vị