Cờ lê bánh cóc Ingersoll-rand 1207max-d4, 220 vòng/phút | 5lan6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4, Chiều dài 10-4/5 inch, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6

INGERSOLL-RAND Cờ lê siết khí 1207MAX-D4, Chiều dài 10-4/5 Inch, 65 ft-lb

Trong kho
Khoản mục: AE4JWX phần: 1207MAX-D4Tham chiếu chéo: 5LAN6
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
€379.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải23
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ200 rpm
Xử lý vật liệuNội tuyến
Chiều cao đầu1 5 / 16 "
Trưởng Width2"
Chiều dài10.75 "
Max. Mô-men xoắn65 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
ThrottleCò súng
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 60 ft.-lb.
UPC663023077611

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8467115040
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để nới lỏng hoặc siết chặt các vấu, đai ốc và bu lông có mô-men xoắn thấp đến trung bình; lý tưởng để sử dụng trong không gian nhỏ gọn
  • Vòng cổ tiến / lùi cho phép người dùng dễ dàng thay đổi hướng của dụng cụ
  • Mô-men xoắn cực đại 65 ft-lb đảm bảo vận hành dễ dàng cho các ứng dụng khó.
  • Được trang bị vỏ mạ niken chống ăn mòn, rỉ sét & bụi bẩn và có thể chịu được môi trường công nghiệp khắc nghiệt
  • Tay cầm composite công thái học đảm bảo sự thoải mái cho người dùng và cách nhiệt khỏi cái lạnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiKích thước ổ vuôngThrottlePhạm vi mô-men xoắnNhiệm vụLàm suy nhượcGiá cả
Cờ lê bánh cóc khí mini INGERSOLL-RAND 105-D2, dài 7-2/7 inch | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ft.-lb.3181 / 4 "Lever5 đến 20 ft.-lb.Tổng QuátĐuôi€251.11
Cờ lê bánh cóc khí INGERSOLL-RAND 105-L2 General Chiều dài 8-2/5" | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ft.-lb.3181 / 4 "Lever5 đến 20 ft.-lb.Tổng QuátĐuôi€282.65
Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2, Tốc độ tự do 300 vòng / phút | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 ft.-lb.3.5201 / 4 "Lever5 đến 25 ft.-lb.công nghiệpĐuôi€325.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê siết khí 1207MAX-D4, Chiều dài 10-4/5 Inch, 65 ft-lb
€379.06 /đơn vị