Ingersoll-rand 105-l2 | Cờ lê Air Ratchet General Chiều dài 8-2/5" | 5lan2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 105-L2 Air Ratchet Wrench General 8-2 / 5 Chiều dài | AE4JWT 5LAN2

INGERSOLL-RAND Cờ lê bánh cóc khí 105-L2 General Chiều dài 8-2/5"

Trong kho
Khoản mục: AE4JWT phần: 105-L2Tham chiếu chéo: 5LAN2
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
€282.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3
CFM @ đầy tải18
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ250 rpm
Xử lý vật liệuNội tuyến
Chiều cao đầu1 5 / 16 "
Trưởng Width1 5 / 16 "
Chiều dài8.375 "
Max. Mô-men xoắn25 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông1 / 4 "
ThrottleLever
Phạm vi mô-men xoắn5 đến 20 ft.-lb.
UPC663023077031

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.85
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)23.37
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiKích thước ổ vuôngThrottlePhạm vi mô-men xoắnNhiệm vụLàm suy nhượcGiá cả
Cờ lê bánh cóc khí mini INGERSOLL-RAND 105-D2, dài 7-2/7 inch | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ft.-lb.3181 / 4 "Lever5 đến 20 ft.-lb.Tổng QuátĐuôi€251.11
Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2, Tốc độ tự do 300 vòng / phút | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 ft.-lb.3.5201 / 4 "Lever5 đến 25 ft.-lb.công nghiệpĐuôi€325.93
Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4, Chiều dài 10-4/5 inch, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 ft.-lb.4231 / 2 "Cò súng10 đến 60 ft.-lb.công nghiệpMặt trận€379.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê bánh cóc khí 105-L2 General Chiều dài 8-2/5"
€282.65 /đơn vị