Cờ lê bánh cóc không khí Ingersoll-rand 1105max-d2, Ổ vuông 1/4 inch | 5lan3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2, Tốc độ tự do 300 vòng / phút | AE4JWU 5LAN3

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Cờ lê bánh cóc không khí, tốc độ tự do 300 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AE4JWU phần: 1105MAX-D2Tham chiếu chéo: 5LAN3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€325.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
CFM @ đầy tải20
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ300 rpm
Xử lý vật liệuNội tuyến
Chiều cao đầu1 5 / 16 "
Trưởng Width1.375 "
Chiều dài7.25 "
Max. Mô-men xoắn30 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông1 / 4 "
ThrottleLever
Phạm vi mô-men xoắn5 đến 25 ft.-lb.
UPC663023077048

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.78
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cờ lê sê-ri 1105MAX được trang bị đầu bi giúp thay đổi ổ cắm dễ dàng; phù hợp nhất để nới lỏng hoặc siết chặt nhiều loại bu lông có mô-men xoắn từ thấp đến trung bình
  • Có vòng bi và vòng bi kim để giảm tổn thất ma sát và cần ga để kiểm soát tốc độ thay đổi
  • Vỏ và tay cầm bằng composite giúp cách nhiệt khỏi điều kiện thời tiết lạnh và cung cấp mô-men xoắn 30 ft-lb ở tốc độ không tải tối đa 300 vòng / phút
  • Bao gồm một bộ điều chỉnh công suất thay đổi, một cần gạt cảm ứng nhẹ như lông vũ và một đai ốc khớp nối công thái học

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiKích thước ổ vuôngThrottlePhạm vi mô-men xoắnNhiệm vụLàm suy nhượcGiá cả
Cờ lê bánh cóc khí mini INGERSOLL-RAND 105-D2, dài 7-2/7 inch | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ft.-lb.3181 / 4 "Lever5 đến 20 ft.-lb.Tổng QuátĐuôi€251.11
Cờ lê bánh cóc khí INGERSOLL-RAND 105-L2 General Chiều dài 8-2/5" | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ft.-lb.3181 / 4 "Lever5 đến 20 ft.-lb.Tổng QuátĐuôi€282.65
Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4, Chiều dài 10-4/5 inch, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 ft.-lb.4231 / 2 "Cò súng10 đến 60 ft.-lb.công nghiệpMặt trận€379.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 Cờ lê bánh cóc không khí, tốc độ tự do 300 vòng / phút
€325.93 /đơn vị