Cờ lê bánh cóc không khí Ingersoll-rand 1105max-d3, 90 Psi | 5lan4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3, Ổ vuông 3/8 inch, 300 vòng/phút | AE4JWV 5LAN4

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Cờ lê bánh cóc khí, Truyền động vuông 3/8 inch, 300 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AE4JWV phần: 1105MAX-D3Tham chiếu chéo: 5LAN4
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
€368.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
CFM @ đầy tải20
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ300 rpm
Xử lý vật liệuNội tuyến
Chiều cao đầu1 5 / 16 "
Trưởng Width1.375 "
Chiều dài7.25 "
Max. Mô-men xoắn30 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
ThrottleLever
Phạm vi mô-men xoắn5 đến 25 ft.-lb.
UPC663023077055

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.79
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để sử dụng trong các không gian hạn chế như khoang động cơ xe máy & xe hơi để siết chặt và nới lỏng các chốt cứng đầu một cách nhanh chóng
  • Cấu tạo đầu độc đáo đảm bảo độ bền và hiệu suất nhất quán trong suốt thời gian sử dụng
  • Bộ điều chỉnh tốc độ có thể hoạt động bằng tay cung cấp khả năng kiểm soát hiệu suất một cách trơn tru
  • Vỏ bằng composite và tay cầm tiện lợi đảm bảo sự thoải mái cho người vận hành cũng như cách nhiệt khỏi lạnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThrottleCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiPhạm vi mô-men xoắnLàm suy nhượcTốc độTrưởng WidthChiều dàiGiá cả
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Cờ lê vòng đệm khí Mặt trước 10-4 / 5 inch Chiều dài | AE4JWW 5LAN5 1207MAX-D3Cò súng42310 đến 60 ft.-lb.Mặt trận200 rpm2"10.75 "€377.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3 Cờ lê bánh cóc khí, Truyền động vuông 3/8 inch, 300 vòng / phút
€368.94 /đơn vị