Ingersoll-rand 1207max-d3 | Cờ lê Air Ratchet Mặt trước dài 10-4/5 inch | 5lan5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Cờ lê vòng đệm khí Mặt trước 10-4 / 5 inch Chiều dài | AE4JWW 5LAN5

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Cờ lê bánh cóc khí phía trước Chiều dài 10-4/5 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4JWW phần: 1207MAX-D3Tham chiếu chéo: 5LAN5
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
€377.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải23
Nhiệm vụcông nghiệp
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ200 rpm
Xử lý vật liệuNội tuyến
Chiều cao đầu1 5 / 16 "
Trưởng Width2"
Chiều dài10.75 "
Max. Mô-men xoắn65 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
ThrottleCò súng
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 60 ft.-lb.
UPC663023077604

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.6
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8467115040
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThrottleCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiPhạm vi mô-men xoắnLàm suy nhượcTốc độTrưởng WidthChiều dàiGiá cả
Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1105MAX-D3, Ổ vuông 3/8 inch, 300 vòng/phút | AE4JWV 5LAN4 1105MAX-D3Lever3.5205 đến 25 ft.-lb.Đuôi300 rpm1.375 "7.25 "€368.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D3 Cờ lê bánh cóc khí phía trước Chiều dài 10-4/5 inch
€377.49 /đơn vị