Cờ lê bánh cóc không khí Ingersoll-rand 1077xpa | 5la64 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1077XPA, loại bi, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64

INGERSOLL-RAND 1077XPA Cờ lê bánh cóc khí, Loại bi, 54 ft-lb, 160 RPM

Trong kho
Khoản mục: AE4JRU phần: 1077XPATham chiếu chéo: 5LA64
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
€289.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải19
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Tốc độ160 rpm
Chiều cao đầu1 1 / 16 "
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài11 "
Max. Mô-men xoắn54 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
ThrottleLever
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 45 ft.-lb.
UPC663023020273

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cờ lê bánh cóc tiêu chuẩn để dễ dàng siết chặt hoặc gắn chặt các ổ cắm
  • Có cấu trúc bền và thiết kế đầu tiên tiến với bóng lõm để vận hành thuận nghịch và điều khiển tốc độ thay đổi lên đến 54 ft-lb
  • Ống xả 360 độ để hướng khí thải ra khỏi người vận hành, do đó đảm bảo không gian làm việc tốt hơn & tiếp cận các khu vực khó tiếp cận
  • Bộ điều chỉnh điện để tăng cường kiểm soát mọi công việc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi mô-men xoắnCFM @ đầy tảiTốc độChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dàiMax. Mô-men xoắnThrottleGiá cả
Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1099XPA, 12 inch, có thể điều chỉnh, nút nhấn | AE4JRV 5LA66 1099XPA10 đến 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 ft.-lb.Push Button€423.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 1077XPA Cờ lê bánh cóc khí, Loại bi, 54 ft-lb, 160 RPM
€289.94 /đơn vị