Cờ lê bánh cóc Ingersoll-rand 1099xpa, mô-men xoắn cao | 5la66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1099XPA, 12 inch, có thể điều chỉnh, nút nhấn | AE4JRV 5LA66

INGERSOLL-RAND 1099XPA Cờ lê bánh cóc khí, 12 inch, có thể điều chỉnh, nút ấn

Trong kho
Khoản mục: AE4JRV phần: 1099XPATham chiếu chéo: 5LA66
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
€423.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải24
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Tốc độ220 rpm
Chiều cao đầu2"
Trưởng Width2"
Chiều dài12 "
Max. Mô-men xoắn76 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông1 / 2 "
ThrottlePush Button
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 60 ft.-lb.
UPC663023030579

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cờ lê dạng Ratchet cho phép quay hai lần hiệu quả một chốt vặn để siết chặt hoặc nới lỏng một bu lông
  • Có hệ thống xả có thể điều chỉnh để hướng luồng không khí ra khỏi người dùng và các vật liệu công nghiệp nhạy cảm
  • Điều khiển tiến / lùi cấu hình thấp cho phép hoạt động trong không gian nhỏ gọn và khó tiếp cận
  • Đi kèm với một nút nhấn cho chức năng bật / tắt và cơ chế tốc độ thay đổi
  • Động cơ mạnh mẽ tạo ra mô-men xoắn lên đến 76 ft-lb và tốc độ 220 vòng / phút

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi mô-men xoắnCFM @ đầy tảiTốc độChiều cao đầuTrưởng WidthChiều dàiMax. Mô-men xoắnThrottleGiá cả
Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 1077XPA, loại bi, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64 1077XPA10 đến 45 ft.-lb.19160 rpm1 1 / 16 "1.5 "11 "54 ft.-lb.Lever€289.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 1099XPA Cờ lê bánh cóc khí, 12 inch, có thể điều chỉnh, nút ấn
€423.40 /đơn vị