Imperial 905-mry | Ống Sạc 60 Inch Màu Vàng | 36j601 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRY, màu vàng, dài 60 inch | AC6UYW 36J601

IMPERIAL 905-MRY Sạc / Ống chân không, Màu vàng, Chiều dài 60 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6UYW phần: 905-MRYTham chiếu chéo: 36J601
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
€55.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sạc
góc45 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
MàuMàu vàng
Kích thước kết nối1/4 "Nữ
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su với Kevlar (R) gia cố
Chiều dài60 "
Số lượng ống1
KiểuĐiện lạnh và điều hòa không khí
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)24.38
Mã HS9026107000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống sạc / chân không Imperial 905-MRY được sử dụng với bộ đo ống góp để kiểm tra hoặc sạc chất làm lạnh
  • Lớp vỏ cao su tổng hợp chắc chắn và lớp nền linh hoạt để bảo vệ trong các điều kiện khắc nghiệt, bện bằng sợi aramid để gia cố hoặc tăng cường và hàng rào thấm nylon để cung cấp khả năng chống ẩm và chất gây ô nhiễm
  • Có lắp đặt tổn thất thấp ở một đầu để giữ ngay lập tức chất làm lạnh trong ống khi ngắt kết nối khỏi hệ thống, ngăn chặn lỗ thông hơi và cháy hình
  • Tích hợp với phụ kiện pháo sáng nữ 1/4 inch với ghế đệm cao su để kết nối chặt chẽ, được đánh giá ở áp suất làm việc 800 psi và áp suất nổ 4000 psi, tương ứng
  • Tương thích với tất cả các chất làm lạnh CFC, HCFC và HFC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcSố lượng ốngGiá cả
Bộ ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRS, dài 60 inch, 3 ống | AC6UYV 36J599 905-MRSBộ màu đỏ, vàng, xanhBộ ống sạc3€159.23
Ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRB, Màu xanh lam, Chiều dài 60 inch | AC6UYX 36J602 905-MRBMàu xanh da trờiỐng sạc1€59.17
Ống sạc IMPERIAL 905-MRR, 60 Inch, Màu đỏ | AC6UYY 36J603 905-MRRđỏỐng sạc1€55.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL 905-MRY Sạc / Ống chân không, Màu vàng, Chiều dài 60 inch
€55.51 /đơn vị