Imperial 905-mrb | Ống Sạc 60 Inch Xanh | 36j602 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRB, Màu xanh lam, Chiều dài 60 inch | AC6UYX 36J602

IMPERIAL 905-MRB Sạc / Ống chân không, Màu xanh lam, Chiều dài 60 inch

Trong kho
Khoản mục: AC6UYX phần: 905-MRBTham chiếu chéo: 36J602
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
€59.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sạc
góc45 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
MàuMàu xanh da trời
Kích thước kết nối1/4 "Nữ
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su với Kevlar (R) gia cố
Chiều dài60 "
Số lượng ống1
KiểuĐiện lạnh và điều hòa không khí
UPC699244252995
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)24.38
Mã HS9026107000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống sạc / chân không Imperial 905-MRB được sử dụng với bộ đo ống góp để nạp và hút chất làm lạnh
  • Vỏ cao su tổng hợp chắc chắn và lớp nền linh hoạt để bảo vệ trong các điều kiện khắc nghiệt
  • Ống chắn nylon liền mạch để bảo vệ ống khỏi bị hư hại do độ ẩm và chất gây ô nhiễm
  • Có khớp nối thất thoát thấp 45 độ ở một đầu để dễ dàng lắp đặt ở những khu vực chật hẹp và vòng đệm cuối bằng Teflon PTFE để chống lại sự suy giảm chất lượng từ các chất làm lạnh và dầu CFC, HCFC & HFC hiện có
  • Tương thích với chất làm lạnh loại R-410A, R-404A, R-407C & R-134a

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcSố lượng ốngGiá cả
Bộ ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRS, dài 60 inch, 3 ống | AC6UYV 36J599 905-MRSBộ màu đỏ, vàng, xanhBộ ống sạc3€159.23
Ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRY, màu vàng, dài 60 inch | AC6UYW 36J601 905-MRYMàu vàngỐng sạc1€54.38
Ống sạc IMPERIAL 905-MRR, 60 Inch, Màu đỏ | AC6UYY 36J603 905-MRRđỏỐng sạc1€55.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL 905-MRB Sạc / Ống chân không, Màu xanh lam, Chiều dài 60 inch
€59.17 /đơn vị