Imperial 905-bà | Bộ ống sạc 60 In | 36j599 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRS, dài 60 inch, 3 ống | AC6UYV 36J599

IMPERIAL Bộ ống chân không/sạc 905-MRS, dài 60 inch, 3 ống

Trong kho
Khoản mục: AC6UYV phần: 905-MRSTham chiếu chéo: 36J599
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
€159.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ống sạc
góc45 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
MàuBộ màu đỏ, vàng, xanh
Kích thước kết nối1/4 "Nữ
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su với Kevlar (R) gia cố
Chiều dài60 "
Số lượng ống3
KiểuĐiện lạnh và điều hòa không khí
UPC699244252940
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9026107000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ống sạc / chân không Imperial 905-MRS được thiết kế để sạc và hút chất làm lạnh
  • Có lớp áo ngoài chống mài mòn và lớp nền mềm dẻo để bảo vệ khỏi các điều kiện khắc nghiệt và lão hóa
  • Có khớp nối thất thoát thấp 45 độ ở một đầu để dễ dàng lắp đặt trong không gian chật hẹp và phớt chặn cuối bằng Teflon PTFE để ngăn ngừa sự suy giảm chất lượng từ các chất làm lạnh và dầu CFC, HCFC & HFC hiện có
  • Sợi tổng hợp bên trong củng cố ống chắn cao su và nylon để cung cấp độ bền áp suất cao và loại bỏ hiện tượng sủi bọt / tách bọt ở áp suất và nhiệt độ cao

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcSố lượng ốngGiá cả
Ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRY, màu vàng, dài 60 inch | AC6UYW 36J601 905-MRYMàu vàngỐng sạc1€54.38
Ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRB, Màu xanh lam, Chiều dài 60 inch | AC6UYX 36J602 905-MRBMàu xanh da trờiỐng sạc1€59.17
Ống sạc IMPERIAL 905-MRR, 60 Inch, Màu đỏ | AC6UYY 36J603 905-MRRđỏỐng sạc1€55.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Bộ ống chân không/sạc 905-MRS, dài 60 inch, 3 ống
€159.23 /đơn vị