Ống sạc Imperial 905-mrr, 60 inch, màu đỏ | 36j603 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống sạc IMPERIAL 905-MRR, 60 Inch, Màu đỏ | AC6UYY 36J603

IMPERIAL Ống Sạc 905-MRR, 60 Inch, Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC6UYY phần: 905-MRRTham chiếu chéo: 36J603
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
€55.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sạc
góc45 Degrees
Áp lực nổ4000 PSI
Màuđỏ
Kích thước kết nối1/4 "Nữ
Vật liệu lắpThau
Chất liệu ốngCao su với Kevlar (R) gia cố
Chiều dài60 "
Số lượng ống1
KiểuĐiện lạnh và điều hòa không khí
UPC699244253008
áp suất làm việc800 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9026107000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống sạc Imperial 905-MRR để sử dụng với bộ đồng hồ đo ống góp chất làm lạnh
  • Có tính năng tự động, lắp ít tổn thất ở một đầu
  • Kết cấu cao su với cốt thép kevlar (R)
  • Cũng có một ống đơn, vật liệu lắp bằng đồng thau có áp suất làm việc 800 psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuMụcSố lượng ốngGiá cả
Bộ ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRS, dài 60 inch, 3 ống | AC6UYV 36J599 905-MRSBộ màu đỏ, vàng, xanhBộ ống sạc3€159.23
Ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRY, màu vàng, dài 60 inch | AC6UYW 36J601 905-MRYMàu vàngỐng sạc1€54.38
Ống sạc / chân không IMPERIAL 905-MRB, Màu xanh lam, Chiều dài 60 inch | AC6UYX 36J602 905-MRBMàu xanh da trờiỐng sạc1€59.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Ống Sạc 905-MRR, 60 Inch, Đỏ
€55.05 /đơn vị