Imperial 421-c | Dịch vụ đa dạng | 3ku65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dịch vụ đa tạp IMPERIAL 421-C | AC9VVL 3KU65

IMPERIAL Dịch vụ đa tạp 421-C

Trong kho
Khoản mục: AC9VVL phần: 421-CTham chiếu chéo: 3KU65
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
€156.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đo lường Manifold cơ học
Đồng hồ đo Mặt cao màu đỏ0 đến 800 psi
Đồng hồ đo mặt thấp màu xanh lam30 "Hg đến 500 psi
Chiều dài ống60 "
Vật chấtThau
Số lượng ống3
Số lượng van2
KiểuĐiều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm
UPC699244241029
Kích thước cổng chân không1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.73
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)24.64
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ốngGiá cả
Bộ đồng hồ đo đa dạng cơ khí IMPERIAL 443-C, đầu vào 1/4 inch, 2 van | AC6UYQ 36J595 443-C60 "€169.58
Bộ đồng hồ đo đa dạng cơ khí IMPERIAL 496-C, 3 ống, dài 36 inch | AF2PTP 6X639 496-C36 "€132.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Dịch vụ đa tạp 421-C
€156.95 /đơn vị