Bộ đồng hồ đo đa tạp cơ khí Imperial 496-c | 6x639 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đồng hồ đo đa dạng cơ khí IMPERIAL 496-C, 3 ống, dài 36 inch | AF2PTP 6X639

IMPERIAL Bộ đồng hồ đo cơ khí 496-C, 3 ống, chiều dài 36 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2PTP phần: 496-CTham chiếu chéo: 6X639
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
€132.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đo lường Manifold cơ học
Đồng hồ đo Mặt cao màu đỏ0 đến 500 psi
Đồng hồ đo mặt thấp màu xanh lam30 "Hg đến 350 psi
Chiều dài ống36 "
Vật chấtThau
Số lượng ống3
Số lượng van2
KiểuĐiều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm
UPC699244240213
Kích thước cổng chân không1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)24.64
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ đồng hồ đo đường ống góp 496-C Imperial để kiểm soát khí làm lạnh nhằm ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo
  • Lý tưởng cho các ứng dụng HVAC khối lượng lớn với khí làm lạnh R-12, R-22 & R-502
  • Có 3 đầu vào ống cho chất làm lạnh & chân không, và 2 van trộn để kiểm soát dòng chảy
  • Thiết kế van vòng chữ O kép cho hiệu quả tốt hơn, chống rung và rung chính xác
  • UL được liệt kê để đảm bảo hoạt động an toàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ốngGiá cả
Bộ đồng hồ đo đa dạng cơ khí IMPERIAL 443-C, đầu vào 1/4 inch, 2 van | AC6UYQ 36J595 443-C60 "€169.58
Dịch vụ đa tạp IMPERIAL 421-C | AC9VVL 3KU65 421-C60 "€156.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Bộ đồng hồ đo cơ khí 496-C, 3 ống, chiều dài 36 inch
€132.44 /đơn vị