Bộ đồng hồ đo đa tạp cơ khí Imperial 443-c | 36j595 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đồng hồ đo đa dạng cơ khí IMPERIAL 443-C, đầu vào 1/4 inch, 2 van | AC6UYQ 36J595

IMPERIAL Bộ đồng hồ đo cơ khí 443-C, đầu vào 1/4 inch, 2 van

Trong kho
Khoản mục: AC6UYQ phần: 443-CTham chiếu chéo: 36J595
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
€169.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đo lường Manifold cơ học
Đồng hồ đo Mặt cao màu đỏ0 đến 500 psi
Đồng hồ đo mặt thấp màu xanh lam30 "Hg đến 250 psi
Chiều dài ống60 "
Số lượng ống3
Số lượng van2
KiểuĐiều hòa không khí và Điện lạnh Văn phòng phẩm
Kích thước cổng chân không1/4 Trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)23.11
Mã HS9026107000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ đo ống góp Imperial 443-C để trộn và kiểm soát dòng khí làm lạnh; lý tưởng cho các ứng dụng HVAC với khí R-22, R-134A & R404A
  • Có đồng hồ đo bên cao màu đỏ với dải áp suất từ ​​0 đến 500 PSI và đồng hồ đo bên thấp màu xanh với dải áp suất từ ​​30 Hg đến 250 PSI
  • Đi kèm với ba ống áp lực cao, dài 60 inch
  • UL được liệt kê để vận hành an toàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ốngGiá cả
Dịch vụ đa tạp IMPERIAL 421-C | AC9VVL 3KU65 421-C60 "€156.95
Bộ đồng hồ đo đa dạng cơ khí IMPERIAL 496-C, 3 ống, dài 36 inch | AF2PTP 6X639 496-C36 "€132.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IMPERIAL Bộ đồng hồ đo cơ khí 443-C, đầu vào 1/4 inch, 2 van
€169.58 /đơn vị