Igus Prt-01-30 | Vòng bi xoay Rpm 250 | 4lfr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi xoay IGUS PRT-01-30 Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7

IGUS Vòng bi xoay PRT-01-30 Rpm 250

Trong kho
Khoản mục: AD8PBW Mẫu: PRT-01-30Tham chiếu chéo: 4LFR7
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
€586.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi quay tay
Kích thước lắp ráp41
Thứ nguyên A100 mm
Thứ nguyên B91 mm
Thứ nguyên C42.5 mm
Kích thước D30 mm
Thứ nguyên E82 mm
Kích thước F29
Kích thước F29 mm
Kích thước G10 mm
Kích thước H8X45 mm
Thứ nguyên JM4mm
Thứ nguyên K4.5 mm
Kích thước LDIN7984M4mm
Thứ nguyên N29 mm
Vật chấtNhôm
Tối đa RPM250

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)2.93
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8483409000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ cứng trục (N) (100)
  • Kích thước O (mm) (4.5)
  • Tải trọng trục động (Lbs.) (1573)
  • Tải trọng hướng tâm động (Lbs.) (337)
  • Độ cứng xuyên tâm (N) (50)
  • Tải trọng trục tĩnh (Lbs.) (6070)
  • Tải xuyên tâm tĩnh (Lbs.) (1124)
  • Kích thước I (8x45 mm)
  • Kích thước M (41 mm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước HThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên JTối đa RPMThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EGiá cả
Vòng bi xoay IGUS PRT-02-30-AL Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
IGUS PRT-01-60 Vòng bi quay tay Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5mm20074 mm60 mm130 mm€722.26
Vòng bi tay đòn IGUS PRT-01-100 Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5mm150112 mm100 mm160 mm€892.13
Vòng bi xoay IGUS PRT-01-150 Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5mm100165 mm150 mm220 mm€1,359.70
Vòng bi tay đòn IGUS PRT-01-200 Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6mm80215 mm200 mm274 mm€1,719.20
Vòng bi tay đòn IGUS PRT-02-20-AL Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22
Vòng bi xoay IGUS PRT-02-60-AL Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€644.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS Vòng bi xoay PRT-01-30 Rpm 250
€586.60 /đơn vị