Igus Prt-01-150 | Vòng bi xoay Rpm 100 | 4lft1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi xoay IGUS PRT-01-150 Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1

IGUS Vòng bi xoay PRT-01-150 Rpm 100

Trong kho
Khoản mục: AD8PBZ Mẫu: PRT-01-150Tham chiếu chéo: 4LFT1

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,359.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi quay tay
Kích thước lắp ráp110
Thứ nguyên A250 mm
Thứ nguyên B235 mm
Thứ nguyên C165 mm
Kích thước D150 mm
Thứ nguyên E220 mm
Kích thước F35
Kích thước F35 mm
Kích thước G12 mm
Kích thước H16X22.5 mm
Thứ nguyên JM5mm
Thứ nguyên K5.5 mm
Kích thước LDIN 912 M5mm
Thứ nguyên N96.5 mm
Vật chấtNhôm
Tối đa RPM100

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.18
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)50.8
Mã HS8482105028
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ cứng trục (N) (450)
  • Kích thước O (mm) (5.5)
  • Tải trọng trục động (Lbs.) (5620)
  • Tải trọng hướng tâm động (Lbs.) (1798)
  • Độ cứng xuyên tâm (N) (65)
  • Tải trọng trục tĩnh (Lbs.) (17,984)
  • Tải xuyên tâm tĩnh (Lbs.) (5620)
  • Kích thước I (M5 mm)
  • Kích thước M (110 mm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước HThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên JTối đa RPMThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EGiá cả
Vòng bi xoay IGUS PRT-02-30-AL Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
Vòng bi xoay IGUS PRT-01-30 Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
IGUS PRT-01-60 Vòng bi quay tay Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5mm20074 mm60 mm130 mm€722.26
Vòng bi tay đòn IGUS PRT-01-100 Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5mm150112 mm100 mm160 mm€892.13
Vòng bi tay đòn IGUS PRT-01-200 Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6mm80215 mm200 mm274 mm€1,719.20
Vòng bi tay đòn IGUS PRT-02-20-AL Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22
Vòng bi xoay IGUS PRT-02-60-AL Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€644.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS Vòng bi xoay PRT-01-150 Rpm 100
€1,359.70 /đơn vị