Igus Prt-01-60 | Vòng bi xoay Max Rpm 200 | 4lfr8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

IGUS PRT-01-60 Vòng bi quay tay Max Rpm 200 | AD8PBX 4LFR8

IGUS Vòng bi xoay PRT-01-60 Vòng quay tối đa Rpm 200

Trong kho
Khoản mục: AD8PBX Mẫu: PRT-01-60Tham chiếu chéo: 4LFR8
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
€722.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi quay tay
Kích thước lắp ráp65
Thứ nguyên A160 mm
Thứ nguyên B145 mm
Thứ nguyên C74 mm
Kích thước D60 mm
Thứ nguyên E130 mm
Kích thước F33
Kích thước F33 mm
Kích thước G10 mm
Kích thước H20X18 mm
Thứ nguyên JM5mm
Thứ nguyên K5.5 mm
Kích thước LDIN 912 M5mm
Thứ nguyên N51.5 mm
Vật chấtNhôm
Tối đa RPM200

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)3.48
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8483409000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ cứng trục (N) (300)
  • Kích thước O (mm) (4.5)
  • Tải trọng trục động (Lbs.) (3372)
  • Tải trọng hướng tâm động (Lbs.) (674)
  • Độ cứng xuyên tâm (N) (65)
  • Tải trọng trục tĩnh (Lbs.) (11,240)
  • Tải xuyên tâm tĩnh (Lbs.) (2248)
  • Kích thước I (20x18 mm)
  • Kích thước M (65 mm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước HThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên JTối đa RPMThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EGiá cả
Vòng bi xoay IGUS PRT-02-30-AL Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm€339.22
Vòng bi xoay IGUS PRT-01-30 Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4mm25042.5 mm30 mm82 mm€586.60
Vòng bi tay đòn IGUS PRT-01-100 Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5mm150112 mm100 mm160 mm€892.13
Vòng bi xoay IGUS PRT-01-150 Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5mm100165 mm150 mm220 mm€1,359.70
Vòng bi tay đòn IGUS PRT-01-200 Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6mm80215 mm200 mm274 mm€1,719.20
Vòng bi tay đòn IGUS PRT-02-20-AL Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm€276.22
Vòng bi xoay IGUS PRT-02-60-AL Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm€644.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IGUS Vòng bi xoay PRT-01-60 Vòng quay tối đa Rpm 200
€722.26 /đơn vị