A Vật liệu cơ thể: Thép không gỉ , Đường kính lỗ khoan.: 3 / 4 " , Loại xi lanh: Tròn nhỏ gọn , Chất liệu nắp cuối: Nhôm , Hoàn thành: Gói Bạc , Pít-tông từ tính: Không , Tối đa. Trọng tải: 88 lb , tối đa. Áp lực: 200 psi , Núi: Cơ bản , Chất liệu thanh piston: Thép không gỉ , Kích thước cổng: # 10-32 UNF , Rod Dia.: 5 / 16 " , Chiều dài ren thanh: 0.46 " , Kích thước ren thanh: # 10-32 Nữ , Diễn xuất đơn / Diễn xuất kép: Tác động kép , Nhiệt độ. Phạm vi: -40 độ đến 200 độ F , Chất liệu thanh giằng: Thép không gỉ , Chất liệu ống: Thép không gỉ