HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ray cuối máng HBLAT5ER(cặp)
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường ray cuối |
Chiều cao | 4" |
Chiều dài | 2.5 " |
Chiều rộng | 13.28 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 40.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.51 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.