Speedaire 48ma01 | Máy mài khuôn khí thải thẳng phía sau, Collet 1/4 inch, 0.5 Hp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 48MA01 Máy mài khuôn khí thẳng ống xả phía sau, Collet 1/4 inch, 0.5 HP | CD3FLV

SPEEDAIRE 48MA01 Máy mài khuôn khí thẳng xả phía sau, Collet 1/4 inch, 0.5 HP

Trong kho
Khoản mục: CD3FLV phần: 48MA01

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€79.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.00
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải22.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụÁnh sáng
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ22,000 rpm
Loại máy màiSảnh
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.5 hp
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThrottleCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảitốc độ biếnNhiệm vụTốc độXử lý vật liệuHPGiá cả
Máy mài không khí SPEEDAIRE 12V737 mở rộng 25k Rpm 0.3 Hp 12cfm | AA4PCY 12V737Đòn bẩy an toàn3.012.0Khôngcông nghiệp25,000 rpmPVC0.3€753.66
Máy mài chết SPEEDAIRE 21AA84 18000 Rpm 3.4 Cfm | AB6EEN 21AA84Lever3.413.4Khôngcông nghiệp18,000 rpmNhôm với tay cầm cao su0.7€237.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 48MA01 Máy mài khuôn khí thẳng xả phía sau, Collet 1/4 inch, 0.5 HP
€79.24 /đơn vị