<span Class='notranslate'>Honeywell </span> Ms7520a2205 | Electric Actuator, Direct Mount, Spring Return, 175 Inch Lbs. Torque, 24v Ac | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL MS7520A2205 Electric Actuator, Direct Mount, Spring Return, 175 Inch lbs. Torque, 24V AC | CJ2BLK 278Y28

HONEYWELL MS7520A2205 Electric Actuator, Direct Mount, Spring Return, 175 Inch lbs. Torque, 24V AC

Trong kho
khoản mục: CJ2BLK phần: MS7520A2205Tham chiếu chéo: 278Y28
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
€834.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.36

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMùa xuân trở vềNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuLoại chuyển đổiThời gian (Giây)Mô-men xoắnđiện ápChiều rộngGiá cả
Thiết bị truyền động Modutrol IV HONEYWELL M7284A1004, Động cơ không hồi xuân, Nguồn 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Không-40 độ đến 150 độ F7-5 / 16 "-30 đến 60 giây.150 in.- lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
Thiết Bị Truyền Động Điện HONEYWELL M7284C1000, 120V, Hành Trình 90 Độ, 50/60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Không-40 độ đến 150 độ F7-5 / 16 "2 SPĐT30 đến 60 giây.150 in.- lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off Bộ truyền động điện SPDT nổi, -5 độ. đến 140 độ. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Không-5 độ đến 140 độ F2.437 "SPDT95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz44 in.- lb.24 VAC / DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off Bộ truyền động điện SPDT nổi, -5 độ. đến 140 độ. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Không-5 độ đến 140 độ F2.5 "SPDT95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz44 in.- lb.24 VAC / DC2.5 "€179.22
Thiết bị truyền động giảm chấn HONEYWELL MS8120F1200, Gắn trực tiếp, Hồi xuân, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200-40 độ đến 130 độ F3"2 SPĐT15 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 15 giây. Mùa xuân trở lại175 in.- lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 Bật / Tắt Bộ truyền động điện SPST, -22 độ. đến 149 độ. F, 44 Inch -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130-22 độ đến 149 độ F3.156 "SPST45 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 25 giây. Mùa xuân trở lại44 in.- lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Bộ truyền động điện điều biến, -5 độ. đến 140 độ. F, 175 Inch-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Không-5 độ đến 140 độ F3.625 "-95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz175 in.- lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL MS7520A2205 Electric Actuator, Direct Mount, Spring Return, 175 Inch lbs. Torque, 24V AC
€834.95 /đơn vị