Thiết bị truyền động giảm chấn Honeywell Ms8120f1200 | 278y17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị truyền động giảm chấn HONEYWELL MS8120F1200, Gắn trực tiếp, Hồi xuân, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17

HONEYWELL MS8120F1200 Thiết bị truyền động van điều tiết, Gắn trực tiếp, Lò xo hồi vị, 2 SPDT

Trong kho
Khoản mục: CD2GAW phần: MS8120F1200Tham chiếu chéo: 278Y17
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
€827.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 130 độ F
Độ sâu3"
Kết nối điện(2) Ống dẫn linh hoạt 3/8 "tích hợp
Chiều cao10 11 / 16 "
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ45VA Lái xe, 10VA Tổ chức
Loại trụcHình vuông 3/8 "đến 1-3 / 8" hoặc 3/8 "đến 11/16"
Loại tín hiệuOn / Off
Mùa xuân trở về
Độ đột quỵ.95 +/- 3
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Thời gian (Giây)15 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 15 giây. Mùa xuân trở lại
Mô-men xoắn175 in.- lb.
điện áp24 VAC
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.29

Chi tiết sản phẩm:

Thiết bị truyền động van điều tiết Honeywell MS8120F1200 được thiết kế để vận hành hệ thống điều tiết khói & lửa trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí. Bộ truyền động hoạt động nhanh này có thể đóng van điều tiết trong vòng 15 giây, trong trường hợp hỏa hoạn.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có một thiết kế độc đáo, đang chờ cấp bằng sáng chế để loại bỏ sự cần thiết của các công tắc hành trình để giảm tiêu thụ điện năng.
  • Nó cung cấp cấu hình lắp có thể đảo ngược để cho phép sử dụng theo chiều quay lò xo theo chiều kim đồng hồ (CW) hoặc ngược chiều kim đồng hồ (CCW).
  • Lò xo hồi vị tích hợp mang lại mô-men xoắn trở lại tối đa là 175 inch-lb ở nhiệt độ 350 độ F.
  • Nó đi kèm với vỏ nhôm đúc để cho phép lắp thẳng vào van điều tiết và bao gồm một chỉ báo nhiệt độ cao để cho biết thiết bị nóng lên.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • CE
  • cULus
  • SIÊU ÂM
  • NEMA 1

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để cài đặt một bộ truyền động van điều tiết?

A.

  • Đặt bộ truyền động qua trục van điều tiết và giữ giá đỡ tại chỗ.
  • Đánh dấu các lỗ bắt vít trên vỏ van điều tiết.
  • Tháo bộ truyền động và giá đỡ.
  • Khoan hoặc đục lỗ ở tâm để lắp vít.
  • Xoay các cánh van điều tiết về vị trí bình thường (đóng).
  • Đặt bộ truyền động và giá đỡ trở lại vị trí và vặn giá đỡ vào hộp giảm chấn bằng các vít kim loại thép.
  • Vặn chặt các vít định vị bằng cờ lê 1/4 inch.

Q. Mục đích của hộp nối là gì?

A. Bộ truyền động van điều tiết bao gồm một hộp nối bao bọc các mối nối điện. Hộp đấu nối bảo vệ các kết nối điện khỏi các yếu tố bên ngoài và giảm nguy cơ điện giật do tai nạn.

Q. Công dụng của bộ chuyển đổi trục tự định tâm là gì?

A. Bộ chuyển đổi trục tự định tâm (khớp nối trục) cho phép chứa nhiều kích cỡ trục khác nhau để kết nối an toàn.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMùa xuân trở vềNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuLoại chuyển đổiThời gian (Giây)Mô-men xoắnđiện ápChiều rộngGiá cả
Thiết bị truyền động Modutrol IV HONEYWELL M7284A1004, Động cơ không hồi xuân, Nguồn 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Không-40 độ đến 150 độ F7-5 / 16 "-30 đến 60 giây.150 in.- lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
Thiết Bị Truyền Động Điện HONEYWELL M7284C1000, 120V, Hành Trình 90 Độ, 50/60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Không-40 độ đến 150 độ F7-5 / 16 "2 SPĐT30 đến 60 giây.150 in.- lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off Bộ truyền động điện SPDT nổi, -5 độ. đến 140 độ. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Không-5 độ đến 140 độ F2.437 "SPDT95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz44 in.- lb.24 VAC / DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off Bộ truyền động điện SPDT nổi, -5 độ. đến 140 độ. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Không-5 độ đến 140 độ F2.5 "SPDT95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz44 in.- lb.24 VAC / DC2.5 "€179.22
HONEYWELL MS8105A1130 Bật / Tắt Bộ truyền động điện SPST, -22 độ. đến 149 độ. F, 44 Inch -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130-22 độ đến 149 độ F3.156 "SPST45 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 25 giây. Mùa xuân trở lại44 in.- lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Bộ truyền động điện điều biến, -5 độ. đến 140 độ. F, 175 Inch-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Không-5 độ đến 140 độ F3.625 "-95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz175 in.- lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68
HONEYWELL MS4120A1209 Bộ truyền động điện, 100-240 VAC, Bật / Tắt, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209-40 độ đến 140 độ F2-15 / 16 "2 SPĐT45 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 20 giây. Mùa xuân trở lại175 in.- lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL MS8120F1200 Thiết bị truyền động van điều tiết, Gắn trực tiếp, Lò xo hồi vị, 2 SPDT
€827.96 /đơn vị