Thiết Bị Truyền Động Điện Honeywell M7284c1000, 15va | 33p720 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết Bị Truyền Động Điện HONEYWELL M7284C1000, 120V, Hành Trình 90 Độ, 50/60Hz | AH3XAL 33P720

HONEYWELL M7284C1000 Thiết bị truyền động điện, 120V, Hành trình 90 độ, 50 / 60Hz

Trong kho
Khoản mục: AH3XAL phần: M7284C1000Tham chiếu chéo: 33P720
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
€2,264.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Độ sâu7-5 / 16 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao6.437 "
Kiểu lắpChân gắn
Công suất tiêu thụ15VA
Công suất Rating13W
Thay thế Honeywell MotorsMfr. Số M744T1004
Loại trụcKết thúc kép
Loại tín hiệuĐiều chế
Mùa xuân trở vềKhông
Độ đột quỵ.90 để 160
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Thời gian (Giây)30 đến 60 giây.
Mô-men xoắn150 in.- lb.
điện áp24 VAC
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.23
Chiều cao tàu (cm)18.54
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bộ truyền động điện Honeywell M7284C1000 được sử dụng với bộ giảm chấn khí đốt để định vị và kiểm soát chính xác bộ giảm chấn thông gió, thiết bị HVAC và hệ thống tiết kiệm.

Tính năng, đặc điểm:

  • Thiết bị truyền động điện Honeywell M7284C1000 có trục hai đầu để điều khiển các ứng dụng kép ở hai bên của động cơ.
  • Nó sử dụng tín hiệu điều chế để truyền tín hiệu chất lượng tiếp nhận nâng cao.
  • Bộ truyền động điện này có 2 công tắc SPDT phù hợp để vận hành ở dòng điện và điện áp cao.
  • Nó có nhiệt độ xung quanh từ -40 đến 150 độ F.
  • Bộ truyền động thủ công Honeywell M7284C1000 này còn có tính năng không hồi vị bằng lò xo cho phép bộ truyền động giữ nguyên vị trí khi tắt nguồn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Thiết bị truyền động điện Honeywell M7284C1000 cung cấp kiểu lắp đặt nào?

A. Thiết bị truyền động điện này cung cấp khả năng gắn chân để lắp đặt dễ dàng.

Q. Loại kết nối điện nào được sử dụng trong bộ truyền động điện Honeywell M7284C1000?

A. Thiết bị đầu cuối vít.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMùa xuân trở vềNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuLoại chuyển đổiThời gian (Giây)Mô-men xoắnđiện ápChiều rộngGiá cả
Thiết bị truyền động Modutrol IV HONEYWELL M7284A1004, Động cơ không hồi xuân, Nguồn 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Không-40 độ đến 150 độ F7-5 / 16 "-30 đến 60 giây.150 in.- lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off Bộ truyền động điện SPDT nổi, -5 độ. đến 140 độ. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Không-5 độ đến 140 độ F2.437 "SPDT95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz44 in.- lb.24 VAC / DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off Bộ truyền động điện SPDT nổi, -5 độ. đến 140 độ. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Không-5 độ đến 140 độ F2.5 "SPDT95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz44 in.- lb.24 VAC / DC2.5 "€179.22
Thiết bị truyền động giảm chấn HONEYWELL MS8120F1200, Gắn trực tiếp, Hồi xuân, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200-40 độ đến 130 độ F3"2 SPĐT15 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 15 giây. Mùa xuân trở lại175 in.- lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 Bật / Tắt Bộ truyền động điện SPST, -22 độ. đến 149 độ. F, 44 Inch -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130-22 độ đến 149 độ F3.156 "SPST45 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 25 giây. Mùa xuân trở lại44 in.- lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Bộ truyền động điện điều biến, -5 độ. đến 140 độ. F, 175 Inch-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Không-5 độ đến 140 độ F3.625 "-95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz175 in.- lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68
HONEYWELL MS4120A1209 Bộ truyền động điện, 100-240 VAC, Bật / Tắt, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209-40 độ đến 140 độ F2-15 / 16 "2 SPĐT45 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 20 giây. Mùa xuân trở lại175 in.- lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL M7284C1000 Thiết bị truyền động điện, 120V, Hành trình 90 độ, 50 / 60Hz
€2,264.43 /đơn vị