Thiết bị truyền động giảm chấn Honeywell M7284a1004 Series 72 | 33p716 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL M7284A1004 Thiết bị truyền động Modutrol IV, Động cơ không hồi xuân, Công suất 15VA

Trong kho
Khoản mục: AH3XAJ phần: M7284A1004Tham chiếu chéo: 33P716
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
€1,967.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 độ đến 150 độ F
Độ sâu7-5 / 16 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao6.437 "
Kiểu lắpChân gắn
Công suất tiêu thụ15VA
Công suất Rating13W
Thay thế Honeywell MotorsMfr. Số M744S1005
Loại trụcKết thúc kép
Loại tín hiệuĐiều chế
Mùa xuân trở vềKhông
Độ đột quỵ.90 để 160
Thời gian (Giây)30 đến 60 giây.
Mô-men xoắn150 in.- lb.
điện áp24 VAC
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Honeywell M7284A1004 Series 72 modutrol IV hoặc thiết bị truyền động gắn chân có cơ chế hồi lưu không dùng lò xo để điều khiển từ xa bộ giảm chấn HVAC & van thường mở hoặc thường đóng trong các tòa nhà bằng cách mở rộng và trả lại thiết bị truyền động
  • Được trang bị máy biến áp để cung cấp điện ổn định và bộ chuyển đổi đầu cực vít kết nối nhanh để dễ dàng lắp đặt
  • Có hộp nối tích hợp cung cấp khả năng bảo vệ khỏi thời tiết khi được lắp ở vị trí thẳng đứng và vỏ đúc để sản xuất tốc độ cao
  • Có giá đỡ bộ chuyển đổi để phù hợp với chiều cao trục của động cơ cũ
  • Công tắc phụ tích hợp để lắp đặt tại nhà máy hoặc hiện trường
  • Đi kèm với trục kép (có rãnh & chạm ở cả hai đầu) để truyền mô-men xoắn cố định trong suốt dải điện áp 24VAC bởi mức tiêu thụ điện 15VA & cam công tắc phụ cho nhiều sự kết hợp có thể lập trình khác nhau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMùa xuân trở vềNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuLoại chuyển đổiThời gian (Giây)Mô-men xoắnđiện ápChiều rộngGiá cả
Thiết Bị Truyền Động Điện HONEYWELL M7284C1000, 120V, Hành Trình 90 Độ, 50/60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Không-40 độ đến 150 độ F7-5 / 16 "2 SPĐT30 đến 60 giây.150 in.- lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off Bộ truyền động điện SPDT nổi, -5 độ. đến 140 độ. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Không-5 độ đến 140 độ F2.437 "SPDT95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz44 in.- lb.24 VAC / DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off Bộ truyền động điện SPDT nổi, -5 độ. đến 140 độ. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Không-5 độ đến 140 độ F2.5 "SPDT95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz44 in.- lb.24 VAC / DC2.5 "€179.22
Thiết bị truyền động giảm chấn HONEYWELL MS8120F1200, Gắn trực tiếp, Hồi xuân, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200-40 độ đến 130 độ F3"2 SPĐT15 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 15 giây. Mùa xuân trở lại175 in.- lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 Bật / Tắt Bộ truyền động điện SPST, -22 độ. đến 149 độ. F, 44 Inch -Lbs., 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130-22 độ đến 149 độ F3.156 "SPST45 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 25 giây. Mùa xuân trở lại44 in.- lb.24 VAC / DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Bộ truyền động điện điều biến, -5 độ. đến 140 độ. F, 175 Inch-Lbs, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Không-5 độ đến 140 độ F3.625 "-95 giây. Danh nghĩa @ 60 Hz175 in.- lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68
HONEYWELL MS4120A1209 Bộ truyền động điện, 100-240 VAC, Bật / Tắt, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209-40 độ đến 140 độ F2-15 / 16 "2 SPĐT45 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 20 giây. Mùa xuân trở lại175 in.- lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL M7284A1004 Thiết bị truyền động Modutrol IV, Động cơ không hồi xuân, Công suất 15VA
€1,967.15 /đơn vị