vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET 761L SS 1/4 Đai ốc bằng thép không gỉ 1/4 inch Đai ốc | AG2LHF 31LC09

HAM-LET Đai ốc 761/1 inch bằng thép không gỉ 4L SS 1/4

Trong kho
Khoản mục: AG2LHF phần: 761L SS 1/4Tham chiếu chéo: 31LC09
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
€7.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐiên
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tuân thủRoHS, GOST, ISO 9001
Kích thước chủ đề nén7 / 16-20
Kiểu kết nốiNén
Kích thước hex9 / 16 "
Max. Sức ép4100 đến 10,300 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)1.52
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7307290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 761L SS 1/2 Đai ốc bằng thép không gỉ 1/2 inch Nuts | AG2LHE 31LC08 761L SS1/23 / 4-207 / 8 "2650 đến 6750 psi1 / 2 "€19.14
HAM-LET 761L SS 1/8 Đai ốc bằng thép không gỉ 1/8 inch Nuts | AG2LHG 31LC10 761L SS1/85 / 16-207 / 16 "8550 đến 10,950 psi1 / 8 "€8.57
HAM-LET 761L SS 3/4 Đai ốc bằng thép không gỉ 3/4 inch Đai ốc | AG2LHH 31LC11 761L SS3/41-201.125 "2450 đến 5850 psi3 / 4 "€32.98
HAM-LET 761L SS 3/8 Đai ốc bằng thép không gỉ 3/8 inch Nuts | AG2LHJ 31LC12 761L SS3/89 / 16-2011 / 16 "3350 đến 6550 psi3 / 8 "€10.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET Đai ốc 761/1 inch bằng thép không gỉ 4L SS 1/4
€7.27 /đơn vị