NHÀ SẢN XUẤT RULAND 4 Khớp nối điều khiển chuyển động chùm
Phong cách | Mô hình | Tối đa Căn chỉnh song song (In.) | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | Min. Chán | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước vít | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSR12-4-3-A | 0.008 | 1/4 x 3/16 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | €63.22 | |
B | PCMR19-6-6-SS | 0.008 | 6 mm x mm 6 | 28.6mm | 350 Degrees | 6 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | €182.75 | |
A | PSR10-3-2-A | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 0.625 " | 225 | - | 0.625 " | 0.8 " | M3mm | €60.40 | |
A | PSR12-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | €63.22 | |
C | PCR10-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2mm | €71.91 | |
A | PSR12-4-2.5-A | 0.008 | 1/4 x 5/32 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | €63.22 | |
C | PCR12-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | €73.55 | |
A | PSR12-4-2-A | 0.008 | 1/4 x 1/8 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | €63.22 | |
C | PCR12-3-2-A | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | €73.55 | |
B | PCMR19-4-4-SS | 0.008 | 4 mm x mm 4 | 25.4mm | 350 Degrees | 4mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | €182.75 | |
B | PCMR10-3-3-A | 0.008 | 3 mm x mm 3 | 9.5mm | 225 Degrees | 3 mm | 9.5mm | 14.3mm | M1.6mm | €82.53 | |
C | PCMR19-6-5-A | 0.008 | 6 x 5 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | €73.55 | |
C | PCMR16-5-4-A | 0.008 | 5 x 4 mm | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2mm | €71.91 | |
B | PCMR19-5-5-SS | 0.008 | 5 mm x mm 5 | 25.4mm | 350 Degrees | 5 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | €182.75 | |
B | PCMR19-6-4-SS | 0.008 | 6 mm x mm 4 | 25.4mm | 350 Degrees | 4mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | €182.75 | |
B | PCMR22-5-5-SS | 0.008 | 5 mm x mm 5 | 28.6mm | 350 Degrees | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €215.67 | |
D | PCR6-1.5-1.5-SS | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 31.8mm | 350 Degrees | 0.094 " | 9.5mm | 14.3mm | M1.6mm | €190.05 | |
B | PCMR22-7-6-SS | 0.008 | 7 mm x mm 6 | 28.6mm | 350 Degrees | 6 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €215.67 | |
B | PCMR22-8-5-SS | 0.008 | 8 mm x mm 5 | 28.6mm | 350 Degrees | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €215.67 | |
B | PCMR22-8-7-A | 0.008 | 8 mm x mm 7 | 28.6mm | 225 Degrees | 7mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €84.17 | |
A | PSR12-4-4-A | 0.008 | 1/4 x 1/4 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | €63.22 | |
D | PCR14-5-3-SS | 0.008 | 5/16 x 3/16 " | 15.90mm | 350 Degrees | 0.188 " | 22.2mm | 27mm | M3mm | €215.67 | |
C | PCR8-2-1.5-A | 0.008 | 1/8 x 3/32 " | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | €74.67 | |
A | PSR12-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | €63.22 | |
C | PCR8-2-2-A | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | €74.67 | |
C | PCMR19-6-4-A | 0.008 | 6 x 4 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | €73.55 | |
D | PCR14-4-4-A | 0.008 | 1/4 x 1/4 " | 15.90mm | 225 Degrees | 0.25 " | 22.2mm | 27mm | M3mm | €82.81 | |
E | PCR10-2.5-2-A | 0.008 | 5/32 x 1/8 " | 15.90mm | 225 Degrees | 0.125 " | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | €71.91 | |
B | PCMR22-5-5-A | 0.008 | 5 mm x mm 5 | 28.6mm | 225 Degrees | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €82.81 | |
B | PCMR16-5-3-SS | 0.008 | 5 mm x mm 3 | 22.2mm | 350 Degrees | 3 mm | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | €196.93 | |
D | PCR6-1.5-1.5-A | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 31.8mm | 225 Degrees | 0.094 " | 9.5mm | 14.3mm | M1.6mm | €83.46 | |
C | PCMR19-4-3-A | 0.008 | 4 x 3 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | €73.55 | |
E | PCR10-3-3-SS | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 20.30mm | 350 Degrees | 0.188 " | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | €196.93 | |
E | PCR14-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 31.8mm | 225 Degrees | 0.188 " | 22.2mm | 27mm | M3mm | €82.81 | |
C | PCMR19-5-5-A | 0.008 | 5 x 5 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | €73.55 | |
C | PCMR19-5-3-A | 0.008 | 5 x 3 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | €73.55 | |
C | PCMR13-4-4-A | 0.008 | 4 x 4 mm | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | €63.74 | |
C | PCR10-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2mm | €71.91 | |
C | PCR12-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | €73.55 | |
C | PCR12-4-2.5-A | 0.008 | 1/4 x 5/32 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | €73.55 | |
D | PCR8-1.5-1.5-SS | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 12.7mm | 350 Degrees | 0.094 " | 12.7mm | 19.1mm | M2mm | €193.66 | |
D | PCR8-2-1.5-SS | 0.008 | 1/8 x 3/32 " | 12.7mm | 350 Degrees | 0.094 " | 12.7mm | 19.1mm | M2mm | €193.66 | |
E | PCR12-4-2-SS | 0.008 | 1/4 x 1/8 " | 31.8mm | 350 Degrees | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | €182.75 | |
B | PCMR22-8-5-A | 0.008 | 8 mm x mm 5 | 28.6mm | 225 Degrees | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €82.81 | |
B | PCMR16-4-3-SS | 0.008 | 4 mm x mm 3 | 22.2mm | 350 Degrees | 3 mm | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | €196.93 | |
D | PCR14-5-4-A | 0.008 | 5/16 x 1/4 " | 15.90mm | 225 Degrees | 0.25 " | 22.2mm | 27mm | M3mm | €82.81 | |
E | PCR10-3-2-SS | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 20.30mm | 350 Degrees | 0.125 " | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | €196.93 | |
E | PCR12-4-3-SS | 0.008 | 1/4 x 3/16 " | 31.8mm | 350 Degrees | 0.188 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | €182.75 | |
C | PCMR13-3-3-A | 0.008 | 3 x 3 mm | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | €74.67 | |
B | PCMR19-5-3-SS | 0.008 | 5 mm x mm 3 | 25.4mm | 350 Degrees | 3 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | €182.75 | |
B | PCMR16-4-4-SS | 0.008 | 4 mm x mm 4 | 22.2mm | 350 Degrees | 4mm | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | €196.93 | |
E | PCR12-2-2-SS | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 31.8mm | 350 Degrees | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | €182.75 | |
B | PCMR22-6-5-SS | 0.008 | 6 mm x mm 5 | 28.6mm | 350 Degrees | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €215.67 | |
B | PCMR22-7-5-SS | 0.008 | 7 mm x mm 5 | 28.6mm | 350 Degrees | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €215.67 | |
B | PCMR22-7-7-SS | 0.008 | 7 mm x mm 7 | 28.6mm | 350 Degrees | 7mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €215.67 | |
E | PCR10-3-2.5-SS | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 20.30mm | 350 Degrees | 0.156 " | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | €196.93 | |
B | PCMR19-4-3-SS | 0.008 | 4 mm x mm 3 | 22.2mm | 350 Degrees | 3 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | €182.75 | |
E | PCR10-2.5-2.5-A | 0.008 | 5/32 x 5/32 " | 15.90mm | 225 Degrees | 0.156 " | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | €71.91 | |
A | PSR8-2-2-A | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 0.5 " | 225 | - | 0.5 " | 0.75 " | M2mm | €62.61 | |
B | PCMR22-8-6-SS | 0.008 | 8 mm x mm 6 | 28.6mm | 350 Degrees | 6 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €215.67 | |
B | PCMR22-8-8-A | 0.008 | 8 mm x mm 8 | 31.8mm | 225 Degrees | 8 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | €82.81 |
4 Khớp nối điều khiển chuyển động chùm
Các khớp nối điều khiển chuyển động một mảnh của Ruland Sản xuất được lắp đặt trên 2 trục di chuyển với cùng tốc độ và cùng hướng, để tránh lệch (tối đa 3 độ) giữa các trục. Thiết kế một mảnh cân bằng có 4 dầm ở trung tâm cho công suất mô-men xoắn cao, sức gió thấp và tăng độ cứng. Vít nắp vừa khít với trục mà không gây ra vết hằn trên bề mặt. Các khớp nối này được thử nghiệm ngoài tiêu chuẩn DIN 912 12.9 để có khả năng mô-men xoắn cực đại. Chọn từ nhiều loại khớp nối điều khiển chuyển động, có sẵn bằng các biến thể bằng nhôm và thép không gỉ trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đánh dấu điện áp ống dẫn
- Kẹp băng
- Phụ kiện ống polyethylene
- Thùng rác HPLC
- Các thùng chứa và chuyển kho trong phòng thí nghiệm
- Vòi cuộn
- Masonry
- Bàn làm việc và phụ kiện
- Ngoại thất ô tô
- Xử lý nước
- TRI-ARC Nền tảng rẽ chéo
- DAYTON Chuỗi máy
- HARVEL CLEAR Bộ chuyển đổi nam
- CANTEX Vỏ hộp điện PVC
- JOHNSON CONTROLS VG2000 Series, Van cầu 2 chiều
- VERMONT GAGE Trang chủ đề tiêu chuẩn Go / NoGo, 1 1 / 8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC UVR lịch 40 màu be phù hợp 45 độ. Khuỷu tay, Ổ cắm x Ổ cắm
- SPEARS VALVES Yên xe kẹp PVC, Đầu ổ cắm, Ổ cắm duy nhất, Màu trắng, Vòng chữ O EPDM
- EATON Cầu nhảy tiếp xúc sê-ri 10250T
- MARTIN SPROCKET Reborable Type Steel Stock Spur Gears, Đường kính 4