HALLOWELL DRH723684-3A-PT Đơn vị bổ sung giá đỡ không chốt 72 x 36 x 84 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ Boltless |
Công suất chùm | 600 lb |
Màu | Giấy da |
Vật liệu sàn | Không áp dụng |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Kiểu kệ | Đôi thẳng |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.