Westward 30pa98 | Kìm Mũi Cong Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thép Kìm Mũi Cong WESTWARD 30PA98 | AF9NZH

WESTWARD Kìm mũi cong 30PA98 thép

Trong kho
Khoản mục: AF9NZH phần: 30PA98
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
€36.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi cong
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Cắt cạnhKhông
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 7 / 64 "
Hàm rộng7 / 16 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1-61 / 64 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể4 5 / 16 "
Mùa xuân trở về
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng7 / 64 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8203206030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểNăng lực cắt / Vật liệuMụcMẹo rộngHàm dàiHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm Mũi Dài WESTWARD 1UKK4 6-1 / 2 2-3 / 8 Kìm | AB3NLL 1UKK4Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1/16 ", 1241 MPAKìm mũi dài uốn cong3 / 16 "2.375 "3 / 8 "2.25 "6.5 "€20.42
Kìm Mũi Dài WESTWARD 1UKK7 10-7 / 8 4-1 / 8 Kìm | AB3NLP 1UKK7Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không xác địnhKìm mũi dài uốn cong5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1 / 16 "10.875 "€35.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD Kìm mũi cong 30PA98 thép
€36.72 /đơn vị