Westward 1ukk7 | Kìm Mũi Dài 10-7/8 4-1/8 Hàm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm Mũi Dài WESTWARD 1UKK7 10-7 / 8 4-1 / 8 Kìm | AB3NLP

WESTWARD 1UKK7 Kìm mũi dài 10-7/8 Hàm 4-1/8

Trong kho
Khoản mục: AB3NLP phần: 1UKK7
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
€35.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi dài uốn cong
Năng lực cắt / Vật liệuKhông xác định
Xử lý MàuMàu xanh da trời
Loại xử lýNhúng
Uốn cong hàm45 Degrees
Hàm dài4.125 "
Loại hàmRăng cưa
Hàm rộng3 / 8 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm2-1 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể10.875 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng5 / 32 "
Xếp hạng điện ápKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206030
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (uốn cong)
  • Máy cắt bên (Không)
  • 1UKK7 là sự thay thế được đề xuất cho 1UKK8

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểNăng lực cắt / Vật liệuMụcMẹo rộngHàm dàiHàm rộngTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
Kìm Mũi Dài WESTWARD 1UKK4 6-1 / 2 2-3 / 8 Kìm | AB3NLL 1UKK4Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)1/16 ", 1241 MPAKìm mũi dài uốn cong3 / 16 "2.375 "3 / 8 "2.25 "6.5 "€20.42
Thép Kìm Mũi Cong WESTWARD 30PA98 | AF9NZH 30PA98Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)Không xác địnhKìm mũi cong7 / 64 "1 7 / 64 "7 / 16 "1-61 / 64 "4 5 / 16 "€36.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WESTWARD 1UKK7 Kìm mũi dài 10-7/8 Hàm 4-1/8
€35.58 /đơn vị