Grainger M51340.050.0012 | Vít đầu phô mai nâng chìm chéo, M5 X 0.80 Mm, Chiều dài 12 Mm, 50pk | 54ft29 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M51340.050.0012 Vít đầu phô mai chìm chìm chéo, M5 x 0.80 Mm, Dài 12 mm, 50PK | CD3XXX 54FT29

GRAINGER M51340.050.0012 Vít đầu pho mát nâng lõm chéo, M5 x 0.80 Mm, Chiều dài 12 mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CD3XXX phần: M51340.050.0012Tham chiếu chéo: 54FT29

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€12.60 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục vít đầu lõm nâng lên
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển4.90mm
Kết thúcChưa xong
Đầu Dia.10.0mm
Chiều cao đầu3.8mm
Loại đầuPho mát nâng cao
Chiều dài12 "
Vật chấtThép không gỉ A2
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M51340.050.0012 Vít đầu pho mát nâng lõm chéo, M5 x 0.80 Mm, Chiều dài 12 mm, 50PK
€12.60 /đóng gói