MAIN FILTER INC. MF0887903 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 11.41 inch | CG4XZE H65222

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0887903, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 11.41 inch

Khoản mục: CG4XZE Mẫu: MF0887903Tham chiếu chéo: H65222 '
€49.20 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng0.409 "
OD phía dưới4.961 "
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Xếp hạng bộ lọc10
Dòng chảyBên trong-Out
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao11.41
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu3.622 "
OD hàng đầu4.961 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Sửa chữa PUROLATOR H65222

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0003936 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 17.99 inch | CF6QET MF0003936Ngoài vào trong2.618 "6.083 "Ngoài vào trong17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003937 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 17.99 inch | CF6QEU MF0003937Ngoài vào trong2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76€38.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003991 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 14.48 inch | CF6QFA MF0003991Ngoài vào trong3.5 "6.083 "Ngoài vào trong14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003992 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 14.48 inch | CF6QFB MF0003992Ngoài vào trong3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004105 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 17.99 inch | CF6QGC MF0004105Ngoài vào trong2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004160 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 12.12 inch | CF6QGJ MF0004160Ngoài vào trong3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004264 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 8.89 inch | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-€39.04
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0887903, Cellulose, 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 11.41 inch
€49.20 /đơn vị