Brady 4108-a | Nhà máy đánh dấu ống Air Yellow 3/4 đến 1-3/8 In | 5gxu8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BRADY 4108-A Cây đánh dấu đường ống Air Yellow 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZHY 5GXU8

BRADY 4108-A Pipe Marker Plant Air Yellow 3/4 đến 1-3 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AE3ZHY phần: 4108-ATham chiếu chéo: 5GXU8
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
€9.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đánh dấu đường ống
Màu nềnMàu vàng
Phù hợp với ống OD3/4 to 1-3/8"
Chiều cao13 / 16 "
Màu huyền thoạiĐen
Kiểu đính kèm điểm đánh dấuSnap-On
Điểm đánh dấu trên mỗi thẻ1
Vật chấtTấm nhựa in cuộn
Chiều rộng13 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.16
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)20.19
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàu nềnPhù hợp với ống ODChiều caoMàu huyền thoạiKiểu đính kèm điểm đánh dấuĐiểm đánh dấu trên mỗi thẻVật chấtGiá cả
Máy đánh dấu đường ống BRADY 5738-II Air Y 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MXP 14H948 5738-II12 "Màu vàng2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€25.06
BRADY 5738-O Cây đánh dấu ống Air Yellow 1/2 đến 1-3/8 In | AA6MXQ 14H949 5738-O8"Màu vàng1/2 to 1-3/8"5"ĐenSnap-On-Polyester phủ PVF€17.02
BRADY 7399-4 Cây đánh dấu ống Air Black 3/4 đến 2-3/8 In | AC9HZE 3GTV5 7399-47"Màu xanh da trời3/4" to 2-3/8"1.125 "trắngTự dính4Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.88
BRADY 7399-3C Cây đánh dấu đường ống Air Black 3/4 inch trở xuống | AE3ZCP5GXC3 7399-3C2.75 "Màu xanh da trời3/4 "và nhỏ hơn2.25 "trắngTự dính3Vinyl nhạy cảm với áp suất€18.98
BRADY 4353-A Cây đánh dấu ống Air Black 3/4 đến 1-3/8 In | AE3ZTC 5GYG6 4353-A13 / 16 "Màu xanh da trời3/4 to 1-3/8"13 / 16 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€9.73
Cây đánh dấu đường ống BRADY 4353-B Air Black 1-1/2 To 2-3/8 In | AE3ZTD 5GYG7 4353-B7 / 8 "Màu xanh da trời1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "trắngSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€9.63
Máy đánh dấu đường ống BRADY 4108-C Air Y 2-1/2 To 3-7/8 In | AE4KCW 5LDT8 4108-C2"Màu vàng2-1/2 to 3-7/8"2"ĐenSnap-On1Tấm nhựa in cuộn€21.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BRADY 4108-A Pipe Marker Plant Air Yellow 3/4 đến 1-3 / 8 In
€9.73 /đơn vị