Dụng cụ Yg-1 50262cn | Cobalt End Mill Đường kính đôi 7/64 inch Không có tâm | 33tt60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 50262CN Cobalt End Mill Double 7/64 Inch Đường kính Không tâm | AG3QTY 33TT60

YG-1 TOOL COMPANY 50262CN Cobalt End Mill Đường kính đôi 7/64 inch Không có trung tâm

Trong kho
khoản mục: AG3QTY phần: 50262CNTham chiếu chéo: 33TT60
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
€33.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCoban End Mill
Hướng cắtTay Phải
Loại cắtPhi trung tâm
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúc kiểu MillSquare
LớpMục đích chung
Helix Angle30 Degrees
Chiều dài cắt21 / 64 "
Danh sách sốE2003
Vật chấtChất bạch kim
Phay Dia.7 / 64 "
Số lượng sáo2
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chân Địa.3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)6.67
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207705000

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu đơn / Đầu đôi (Đầu đôi)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtDanh sách sốSố lượng sáoChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13297CN Cobalt End Mill Đường kính đôi 1/4 inch Không tâm | AG3QTU 33TT56 13297CN5 / 8 "E205143.375 "3 / 8 "€58.64
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 13299CN Cobalt End Mill Đường kính đôi 9/32 inch Không tâm | AG3QTV 33TT57 13299CN11 / 16 "E205143.375 "3 / 8 "€60.14
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 50260CN Cobalt End Mill Đường kính đôi 3/32 inch Không tâm | AG3QTX 33TT59 50260CN9 / 32 "E200322.25 "3 / 16 "€34.72
CÔNG TY CÔNG CỤ YG-1 50264CN Cobalt End Mill Đường kính đôi 1/8 inch Không tâm | AG3QTZ 33TT61 50264CN3 / 8 "E200322.25 "3 / 16 "€33.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 50262CN Cobalt End Mill Đường kính đôi 7/64 inch Không có trung tâm
€33.74 /đơn vị