M07090.060.0025 | Ổ cắm Đầu vít Thép thấp M6 X 1.00, Dài 25mm, 100pk | 38cy90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07090.060.0025 Nắp đầu ổ cắm Vít thép thấp M6 x 1.00, Dài 25 mm, 100PK | AH7TXM 38CY90

GRAINGER M07090.060.0025 Vít đầu vít bằng thép thấp M6 x 1.00, Chiều dài 25mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7TXM phần: M07090.060.0025Tham chiếu chéo: 38CY90 / 164J59
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
€25.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM6 x 1
Kích thước ổ đĩa5mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Đầu Dia.10mm
Chiều cao đầu4mm
Loại đầuThấp
Chiều dài25ft.
Min. Sức căng800 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M6
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07090.060.0025 Vít đầu vít bằng thép thấp M6 x 1.00, Chiều dài 25mm, 100PK
€25.07 /đóng gói