Fillrite Frap32v | Máy bơm trống khí nén Kích thước Def 1 In | 6xgv4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FILLRITE FRAP32V Máy bơm trống không khí nén Kích thước Def 1 In | AF2RJV 6XGV4

FILLRITE Máy bơm trống không khí FRAP32V Kích thước chuẩn bằng khí nén 1 trong

Trong kho
Khoản mục: AF2RJV phần: FRAP32VTham chiếu chéo: 6XGV4
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
€640.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm trống không
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Vật liệu xi lanhpolypropylene
Thiết kếPiston khí nén
Vật liệu ống xảpolypropylene
Vật liệu đệmfluorocarbon
Kích thước đầu vào1"
Vật liệu bộ phận bên trongPolypropylene, thép không gỉ, Flourocarbon
Tối đa Khí vào (PSI)100
Max. Dòng chảy6.5 GPM
Tối đa GPM cho dầu4
Tối đa GPM cho nước6.5
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.120 độ F
Max. Sức ép100 psi
Tối đa Nhiệt độ.120 F
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Vật liệu con dấufluorocarbon
Chiều dài ống hút36 Trong.
Kích thước ID đầu ra ống hút1 Trong.
Kích thước OD đầu ra ống hút1 Trong.
KiểuPiston khí nén
UPC089404215029

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.92
Chiều cao tàu (cm)53.59
Chiều dài tàu (cm)24.64
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8413200000
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Cung cấp (6.5gpm)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FILLRITE Máy bơm trống không khí FRAP32V Kích thước chuẩn bằng khí nén 1 trong
€640.70 /đơn vị