A | 5JJT6 | (5) Từng SFS 8 (Kích thước mặt bích 1/2 "), SFS 12 (Kích thước mặt bích 3/4"), SFS 16 (Kích thước mặt bích 1 "), SFS 20 (Kích thước mặt bích 1-1 / 4"), SFS 24 (Kích thước mặt bích 1-1 / 2 "), SFS 32 (Kích thước mặt bích 2"), SFS 40 (Kích thước mặt bích 2-1 / 2 ") | Hộp nhựa có nắp | Đen và vàng | -65 độ đến 200 độ F | Lớp ngoài 95 và Lớp trong 57 | - | urêtan | 35 | €273.13 | |
B | 1RGY3 | 1.5mm C / S (20) 5mm, (15) 13mm, (10) 16mm; 1.6mm C / S (20) Mỗi loại 2.2mm, 3.1mm, 4.1mm, 7.1mm, (15) 9.1mm, 10.1mm, 13.1mm; 2mm C / S (20) Mỗi loại 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4mm C / S (15) Mỗi 4.3mm, 5.3mm, 5.6mm, 7.6 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Buna n | 500 | €57.46 | |
C | 1RGY7 | 1.5mm C / S (20) Mỗi 5mm, (15) 13mm, (10) 16mm; 1.6mm C / S (20) Mỗi loại 2.2mm, 3.1mm, 4.1mm, 7.1mm, (15) Mỗi loại 9.1mm, 10.1mm, 13.1mm; 2.0mm C / S (20) Mỗi loại 4mm, 6mm, (15) Mỗi loại 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) Mỗi loại 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (1 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -15 độ đến 400 độ F | 75 bờ A | Cứng | Viton (R) | 500 | €246.84 | |
D | 1RGX9 | 1.9mm C / S (25) 2.8mm, (20) Mỗi 3.8mm, 4.8mm, 5.8mm, (15) 6.8mm, 7.8mm, 8.8mm, 9.8mm; 2.4mm C / S (15) 9.8mm, 10.8mm, 11mm, (12) Mỗi loại 11.8mm, 12.8mm, 13.8mm, 14.8mm, 15.8mm, (8) Mỗi loại 17.8mm, 19.8mm, 20.8mm, 21.8 mét; 3.1mm C / S (7) Mỗi 23.7mm, 24m | Hộp nhựa có nắp | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Buna n | 380 | €64.90 | |
E | 1RGY2 | 2 mm C/S (16) Mỗi loại 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Mỗi loại 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Mỗi loại 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 ừm, | Hộp nhựa có nắp | Đen | -30 độ đến 250 độ F | 90 bờ A | Rất khó | Buna n | 385 | €118.60 | |
F | 1RGY1 | 2mm C / S (16) Mỗi loại 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5mm C / S (13) Mỗi loại 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) Mỗi loại 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Mỗi 38mm, 41m | Hộp nhựa có nắp | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Buna n | 385 | €59.75 | |
G | 1RGY4 | AS568A Dấu gạch ngang số (10) Mỗi trong số 006 đến 012, 110 đến 114, (5) Mỗi trong số 115 đến 116, 210 đến 215, (2) Mỗi trong số 216 đến 222, 325 đến 327 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -15 độ đến 400 độ F | 75 bờ A | Cứng | Viton (R) | 180 | €291.85 | |
H | 1RGY5 | AS568A Dấu gạch ngang số (10) Mỗi trong số 210 đến 216, (7) Mỗi trong số 025 đến 031, (5) Mỗi trong số 032 đến 043, 125 đến 142, 217 đến 229, 325 đến 328, 901 đến 914, 916, 918 , 920, 924, 928, 932, (4) Mỗi 339, 329 (3) Mỗi trong số 143 đến 146, 230 đến 232, (2) Mỗi trong số 044 đến 046, 147 đến | Hộp nhựa có nắp | Đen | -15 độ đến 400 độ F | 75 bờ A | Cứng | Viton (R) | 1110 | €1,472.45 | |
I | 5JJT5 | AS568A Dấu gạch ngang số (10) Mỗi trong số 210, 214, 219, 222, 225, 228, 232 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -25 độ đến 250 độ F | 90 bờ A | Rất khó | Buna n | 70 | €53.75 | |
J | 1RGX8 | Số gạch ngang AS568A (12) Mỗi trong số 905 đến 910, (10) Mỗi trong số 901 đến 904, 911 đến 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -30 độ đến 250 độ F | 90 bờ A | Rất khó | Buna n | 212 | €56.67 | |
J | 1RGY6 | Số gạch ngang AS568A (12) Mỗi trong số 905 đến 910, (10) Mỗi trong số 901 đến 904, 911 đến 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -15 độ đến 400 độ F | 90 bờ A | Rất khó | Viton (R) | 212 | €239.49 | |
K | 1RHA1 | AS568A Dấu gạch ngang số (15) Mỗi trong số 005 đến 012, (10) Mỗi trong số 013 đến 018, 110 đến 116, (5) Mỗi trong số 117 đến 121, 210 đến 219 | Hộp nhựa có nắp | trắng | -100 độ đến 500 độ F | 55 Bờ D | Rất khó | PTFE | 325 | €301.38 | |
L | 2NRY8 | AS568A Dấu gạch ngang (20) 007, (15) Mỗi số 010, 011, (10) Mỗi số 012 đến 014, 016, 110 đến 113, 115, 116, 212, (8) Mỗi số 120, 210, 211, 214 | Hộp nhựa | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Buna n | 192 | €35.07 | |
H | 1RGX7 | AS568A Dấu gạch ngang số (20) Mỗi từ 001 đến 016, (15) Mỗi trong số 110 đến 116, (10) Mỗi trong số 017 đến 024, 117 đến 124, 210 đến 216, (7) Mỗi từ 025 đến 031, (5 ) Mỗi 032 đến 043, 125 đến 142, 217 đến 229, 325 đến 328, 901 đến 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Mỗi trong số 32 | Hộp nhựa với sơ đồ nắp và ngăn kéo kéo ra | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Buna n | 1110 | €427.68 | |
M | 1RGX6 | AS568A Dấu gạch ngang số (20) Mỗi từ 006 đến 012, (13) Mỗi từ 110 đến 116, (10) Mỗi từ 210 đến 222, (7) Mỗi từ 325 đến 327 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Buna n | 382 | €51.04 | |
N | 3CWA1 | AS568A Dấu gạch ngang số (20) Mỗi trong số 008, 010 đến 014, (15) Mỗi số 015, 017, 111, 116, (10) Mỗi trong số 118, 211 | Hộp nhựa có nắp | màu xanh lá | -40 độ đến 300 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Nitrile bão hòa cao (HNBR) | 200 | €88.28 | |
O | 5JKC2 | AS568A Dấu gạch ngang số (25) Mỗi trong số 001 đến 012, 106 đến 112, (10) Mỗi trong số 013 đến 030, 113 đến 124, (5) Mỗi trong số 031 đến 038, 125 đến 136, 207 đến 230, 314 đến 329 , (2) Mỗi trong số 039 đến 050, 137 đến 163, 231 đến 262, 330 đến 355, 425 đến 429 | Tủ thép màu xám 60 "H x 20-5 / 8" W x 16-1 / 4 "D, với 12 khay trượt | Đen | -15 độ đến 400 độ F | 75 bờ A | Cứng | Viton (R) | 1324 | €13,963.91 | |
O | 5JKC1 | AS568A Dấu gạch ngang số (25) Mỗi trong số 001 đến 012, 106 đến 112, (10) Mỗi trong số 013 đến 030, 113 đến 124, 204 đến 206, (5) Mỗi trong số 031 đến 038, 125 đến 136, 207 đến 230 , 314 đến 329, (2) Mỗi trong số 039 đến 050, 137 đến 163, 231 đến 262, 330 đến 355, 425 đến 429 | Tủ thép màu xám 60 "H x 20-5 / 8" W x 16-1 / 4 "D, với 12 khay trượt | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Buna n | 1324 | €7,520.14 | |
P | 3CWA4 | AS568A Dấu gạch ngang (25) Mỗi từ 005 đến 011, (15) Mỗi trong số 012, 110, (10) Mỗi trong số 013 đến 018, 111 đến 116, 210, 211, (7) Mỗi trong số 117 đến 121, 212 đến 219 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Buna n | 436 | €64.94 | |
Q | 3CWA3 | AS568A Dấu gạch ngang (25) Mỗi từ 005 đến 011, (15) Mỗi trong số 012, 110, (10) Mỗi trong số 013 đến 018, 111 đến 116, 210, 211, (7) Mỗi trong số 117 đến 121, 212 đến 219 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -15 độ đến 400 độ F | 75 bờ A | Cứng | Viton (R) | 436 | €241.12 | |
P | 3CWA5 | AS568A Dấu gạch ngang (25) Mỗi từ 005 đến 011, (15) Mỗi trong số 012, 110, (10) Mỗi trong số 013 đến 018, 111 đến 116, 210, 211, (7) Mỗi trong số 117 đến 121, 212 đến 219 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 90 bờ A | Rất khó | Buna n | 436 | €82.49 | |
R | 3CVZ8 | AS568A Dấu gạch ngang (25) Mỗi từ 005 đến 011, (15) Mỗi trong số 012, 110, (10) Mỗi trong số 013 đến 018, 111 đến 116, 210, 211, (7) Mỗi trong số 117 đến 121, 212 đến 219 | Hộp nhựa có nắp | đỏ | -65 độ đến 450 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | silicone | 436 | €84.66 | |
S | 1RGZ2 | AS568A Dấu gạch ngang số (32) Mỗi từ 006 đến 012, (12) Mỗi từ 110 đến 116, (9) Mỗi từ 210 đến 222, (6) Mỗi từ 325 đến 330 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -15 độ đến 400 độ F | 75 bờ A | Cứng | Viton (R) | 461 | €746.38 | |
T | 1RGZ3 | AS568A Dấu gạch ngang số (32) Mỗi từ 006 đến 012, (12) Mỗi từ 110 đến 116, (9) Mỗi từ 210 đến 222, (6) Mỗi từ 325 đến 334 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Buna n | 485 | €241.11 | |
U | 1RGX5 | AS568A Dấu gạch ngang số (35) Mỗi từ 010 đến 011, (25) Mỗi trong số 012, 110, (15) 111, (10) Mỗi trong số 112 đến 116, (8) 211, (7) 212 | Hộp nhựa có nắp | Đen | -40 độ đến 250 độ F | 70 bờ A | Trung bình cứng | Buna n | 200 | €22.85 | |