WESCO Bộ đếm cân bằng 261039-PD, Công suất 1000 Lbs, Nâng 76 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ xếp chồng thủy lực cơ sở cố định |
Màu | đỏ |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 76 " |
Chiều dài ngã ba | 25 " |
Width Chiều rộng | 3" |
Tải trọng | 1000 lb |
Trung tâm tải | 13 " |
Chiều cao tổng thể | 92 " |
Chiều dài tổng thể | 59.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 26.5 " |
Con lăn Dia. | 4" |
Vật liệu con lăn | Polyolefin |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Trọng lượng tàu (kg) | 345.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 233.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 151.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 67.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.